絞り込み
ブランド
長さ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 造作材

造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
833件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材 積水樹脂プラメタルメタカラーかん合タイプフラット型 下地材積水樹脂プラメタル
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
クロス出隅4T フクビ化学クロス出隅4Tフクビ化学
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
出隅でクロスを貼り分けるための意匠部材
ホワイト長さ(m)2.5
メタカラーAK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル
3,598税込3,958
1組
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40ケージーパルテック
6,498税込7,148
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り13LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ寸法(mm)2700×13L
幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
アルミ見切J フクビ化学アルミ見切Jフクビ化学
5,998税込6,598
1箱(2本)
3日以内出荷
框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。
長さ(m)2
ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用) Panasonic(パナソニック)ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用)Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント シンコールクイックジョイナー コーナー用アタッチメントシンコール
549税込604
1本
当日出荷から10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(2m)
3日以内出荷
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
コーナーキャップ出隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から14日以内出荷
入数(個)10
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
F見切(コの字) フクビ化学F見切(コの字)フクビ化学
349税込384
1本
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(2m)
3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403NASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
OAフラットカバー サンゲツOAフラットカバーサンゲツ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
リリカラソフト巾木 リリカラリリカラソフト巾木リリカラ
4,598税込5,058
1ケース(25枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚
窓枠 ハイテクウッドプラス窓枠ハイテクウッドプラス
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
フラット見切 フクビ化学フラット見切フクビ化学
1,498税込1,648
1セットほか
3日以内出荷
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー長さ(m)3
後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材森田アルミ工業
12,980税込14,278
1箱(6本)
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー関連資料施工説明書(2.28MB)
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚 ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚ノダ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
クイックジョイナー 平面用アタッチメント シンコールクイックジョイナー 平面用アタッチメントシンコール
349税込384
1本
10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500高さ(mm)2.6防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
5,298税込5,828
1本(2m)
3日以内出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,198税込2,418
1本(2m)
3日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10 光モール廻り縁 D.W10X10光モール(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂かん合タイプ メタカラーAK 下地部材積水樹脂
859税込945
1本
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
長さ(mm)3000仕上ABS
廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,796税込1,976
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23幅(mm)55
クロス目地 フクビ化学クロス目地フクビ化学
959税込1,055
1本ほか
3日以内出荷
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)2.8ミルキーホワイト
ロング巾木 東リロング巾木東リ
2,798税込3,078
1巻(12m)ほか
4日以内出荷から23日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
リノバカバー材(160mm幅) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(160mm幅)TOSTEM(LIXIL)
5,998税込6,598
1箱ほか
12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材