絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(38)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 造作材
商品豆知識

アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥19,880税込¥21,8681箱(10本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
メタカラーAK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)60
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
粘着テープ付き巾木
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。寸法(mm)60×909仕様裏面:粘着テープ付き
床見切り材 ラシッサDフロア用
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷から8日以内出荷適合ラシッサ Dフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103433-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(2m)3日以内出荷床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
無垢材丸棒
R・dot・S¥1,298~税込¥1,428~1本ほか3日以内出荷加工性に優れた白木の無垢丸棒。店舗什器、手摺、DIY、造作材など幅広い用途に。用途店舗什器、家具の脚、タペストリー棒、手摺などの造作材。長さ(mm)1820基材白木(メンビサン/メラピー)
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚
ノダ¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品
ヨネキン¥677税込¥7451本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント
シンコール¥649税込¥7141本当日出荷壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
幅木5型 コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から6日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73525945-211027-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,998~税込¥5,498~1本(2m)3日以内出荷見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×7L
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
F見切(コの字)
フクビ化学¥419~税込¥461~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
ノダ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
アルミ母屋材
アルインコ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔

















![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103433-200813-02.jpg)


![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)













![床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73525945-211027-02.jpg)