絞り込み
ブランド
長さ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 造作材

造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
833件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可
粘着テープ付き巾木 東リ粘着テープ付き巾木東リ
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909仕様裏面:粘着テープ付き
床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
4,998税込5,498
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,698税込4,068
1組(2m)
3日以内出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,298税込6,928
1組(2m)
3日以内出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
見切り材 川島織物セルコン見切り材川島織物セルコン
1,198税込1,318
1箱(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)915寸法(mm)15×915×5質量(kg)約0.2/ケース
不燃Rコーナー12S15R フクビ化学不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
巾木 テクノエフアンドシー巾木テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20本)
3日以内出荷
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
廻り縁 光モール廻り縁光モール(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
巾木U型 ウッドワン巾木U型ウッドワン
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)75厚さ(mm)9
幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)幅木 クッション幅木スリム60タイプTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1箱(10本)
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)1970入数1箱(10本)
幅木 クッション幅木スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木 クッション幅木スマートタイプTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1箱(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1970入数1箱(10本)
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
829税込912特価
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノバカバー材(端部用) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(端部用)TOSTEM(LIXIL)
1,498税込1,648
1箱
4日以内出荷から12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)直線部材 森田アルミ工業後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)直線部材森田アルミ工業
5,398税込5,938
1箱(6本)ほか
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容本体×6本材質ABS/エラストマー/オレフィンシートホワイト関連資料施工説明書(0.85MB)
メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーSK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
3,490税込3,839
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SGM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SGM40ケージーパルテック
6,398税込7,038
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HBタジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)75
塩ビ天井見切縁 C見切 日大工業塩ビ天井見切縁 C見切日大工業(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1ケース(100本)
翌々日出荷
長さ(mm)1820仕様丸型ジョイント付
LAY見切り 東リLAY見切り東リ
1,498税込1,648
1箱(1個)
4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)0.3
コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ出隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木2型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
入数(個)10
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
インターフィット L型見切り 朝日ウッドテックインターフィット L型見切り朝日ウッドテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)20
インターフィット 床見切り(被せ型) 朝日ウッドテックインターフィット 床見切り(被せ型)朝日ウッドテック
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)15.3関連資料(1.29MB)
インターフィット 巾木 長さ1970mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm朝日ウッドテック
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
ワンタッチ出隅 24 フクビ化学ワンタッチ出隅 24フクビ化学
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ベース材の上からカバー材をはめ込むだけで仕上がります。
長さ(m)2.42
幅木用エンドキャップ ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用エンドキャップ ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
829税込912
1箱ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
フロアー用見切り材1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)フロアー用見切り材1.5mmタイプPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1箱(2本)ほか
4日以内出荷
長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用ノダ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
床見切り材C型(リフォーム用) ウッドワン床見切り材C型(リフォーム用)ウッドワン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
長さ(mm)1900幅(mm)50厚さ(mm)13適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木P型 ウッドワン巾木P型ウッドワン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木A型(スカート付) ウッドワン巾木A型(スカート付)ウッドワン
2,998税込3,298
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材