5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。 洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用 成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
1個(5kg)
3,500 税込3,850
当日出荷

優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。 洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。 除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。 中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。 しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。 洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用 液性中性 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)203×124×254 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途除菌・漂白剤。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm)206×132×290 使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
1個(5.5kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。
用途漂白剤。 液性弱アルカリ性 商品タイプ詰替用 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤 使用量水1Lに4~10g
1個(3.5kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。 トラスコ品番819-4081 材質次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム 幅(mm)206 高さ(mm)290 奥行(mm)132 容量(L)5.5 容量(kg)5.5 使用の目安ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『キッチン・厨房用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります