絞り込み
刃長(mm)
- 300
- 52(2)
- 130(2)
- 150(3)
- 240(1)
- 245(3)
- 250(8)
- 270(1)
- 330(2)
- 350(1)
- 610(1)
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
ピッチ(mm)
- 3.4~4.0(2)
ブランド
- エスコ(2)
- GROZ(2)
- ハゼット(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
52(2)
130(2)
150(3)
245(3)
250(8)
270(1)
300
330(2)
350(1)
610(1)

ハックソーフレーム
GROZ¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
テンション調整ハックソーフレーム
GROZ¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300![[生木用]鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312768-240516-02.jpg)
[生木用]鋸
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てです。 位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 太枝切りに最適です。用途生木用
ハクソーフレーム
ハゼット¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。用途ボルト・パイプ等金属の切断トラスコ品番224-1252セット内容1980B-2全長(mm)390材質/仕上アルミニュームプラスチック質量(kg)0.72刃長(mm)300折りたたみ時長さ(mm)24






![[生木用]鋸 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61144170-240604-02.jpg)
![[生木用]鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312768-240516-02.jpg)