絞り込み
刃長(mm)
- 610(1)
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アルスコーポレーション(96)
- BAHCO(バーコ)(33)
- 神沢(7)
- FACOM(5)
- ハナツールズ(5)
- 角利(角利産業)(4)
- ハゼット(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- WIZ'A(4)
- CUSTOM KOBO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SUN UP(2)
- GROZ(2)
- アークランズ(2)
- EARTH MAN(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ツボサン(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃長(mm)」から絞り込む
610(1)

250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g
ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)
ミニハクソー (150mm用)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。60mmまでの深さの切断が可能。150mmブレード32山付。軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。寸法(mm)260 (L)×67 (H)質量(g)115材質(フレーム)スチール
ハクソーフレーム
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷300mmブレード24山付(材質:HSS)。鋸刃300mm用。刃の位置を入れ替え、45°に傾けての作業が可能です。全長(mm)400質量(g)776
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー
エスコ¥2,690税込¥2,9591パック(10枚)翌日出荷良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。用途厚鋼用
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃
エスコ¥6,010税込¥6,6111丁翌日出荷刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
エスコ¥3,130税込¥3,4431丁翌日出荷特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
210mm/480mm 折込鋸
エスコ¥1,650税込¥1,8151丁翌日出荷鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
鋸ナタセット サヤ付
エスコ¥16,500税込¥18,1501セット(1本)翌日出荷なたは、片刃仕様です。仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
270mm 生木鋸 替刃 EA599RC-31用
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
240mm 生木鋸 替刃 EA599RB-31用
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃
200mm 竹挽き鋸 替刃
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
175mm/ 430mm 中厚鎌 両刃
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷荒草・ススキ・カヤ等の硬い草に最適仕様●型番:1868●全長:430mm●刃長:175mm●材質:刃物用鋼(安来鋼青紙二号)
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷替刃式。仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
弓鋸 大型木材用 610mm
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7