39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突目 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • シルキーヨキ270 Silky(ユーエム工業)

    シルキーヨキ270

    Silky(ユーエム工業)
    5,098税込5,608
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。
    用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。材質合金鋼刃渡り(mm)270
  • いろいろ切れる!万能のこぎり ニーズ

    いろいろ切れる!万能のこぎり

    ニーズ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
    材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン全長(mm)286質量(g)102刃わたり(mm)153
  • 木工用角度切鋸 SK11

    木工用角度切鋸

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
  • ワークソー 神東工業

    ワークソー

    神東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
    刃長(mm)250適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
  • シャーパー 河部鋸刃

    シャーパー

    河部鋸刃(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタルゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
  • コテのこ 135 大西工業

    コテのこ 135

    大西工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
    用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2刃長(mm)135板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動糸鋸替刃 トップマン[工具・金物]

    電動糸鋸替刃

    トップマン[工具・金物]
    659税込725
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    12本入りの糸鋸用替え刃です
    入数(本)12
  • パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突硬木 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • へーベル鋸D型 河部精密工業(KSK)

    へーベル鋸D型

    河部精密工業(KSK)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
    用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
  • ジュニアハクソー SOUTHERN CROSS

    ジュニアハクソー

    SOUTHERN CROSS
    829税込912
    1本
    翌々日出荷
    軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。
    用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。全長(mm)250山数24刃厚(mm)0.6
  • 万能鋸MAP SK11

    万能鋸MAP

    SK11(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
    用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)材質(グリップ)アルミダイキャスト
  • ミニミニ2金属用 Silky(ユーエム工業)

    ミニミニ2金属用

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
    用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。切り幅(mm)0.82刃渡り(mm)150目数42枚目/30mm
  • スレート用本体 神東工業

    スレート用本体

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    仕様A型刃長(mm)250
  • スーパーソーE7(替刃式) カクダイ

    スーパーソーE7(替刃式)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
    種別替刃式
  • シルキー オノ120 Silky(ユーエム工業)

    シルキー オノ120

    Silky(ユーエム工業)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シルキーナタと同様、グリップがモノコントラクション構造になっているためグリップのガタツキが無く、切れ止んだ際には道具なしで簡単に予備の切れる状態のブレードに交換する事が出来ます。 また、ブレードは通常通り研ぎ直してご使用していただけます。 ケースは軽量化の為に布ケースを採用しました。グリップはシルキーナタと互換性があります。
    用途造園・林業・アウトドアに適しています。 枝バラシ・アウトドア。材質合金鋼板厚(mm)5.7刃渡り(mm)120
  • ミニミニ2木工用 Silky(ユーエム工業)

    ミニミニ2木工用

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
    用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 生乾燥木材の薄板・ベニヤに適しています。切り幅(mm)0.78刃渡り(mm)150目数24枚目/30mm
  • ハックソーブレード300mm32山 BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード300mm32山

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。
    用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数32
  • ハックソーブレード300mm24山 BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード300mm24山

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。
    用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数24
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:木、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24Tシルバー/レッド/ブラック質量(g)356本体寸法(mm)450×110×27切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/真ちゅう/塩ビ/アクリル/ポリカーボネート
  • 手曲鋸 アークランドサカモト

    手曲鋸

    アークランドサカモト
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途造園・果樹剪定や、山林での生木の間伐のほか、丸太の切断などに仕様極上本目立材質刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木シルバー/ナチュラルウッド硬度ショア68~
  • ミニ突廻鋸 若獅子

    ミニ突廻鋸

    若獅子
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・押し切りに材質刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂寸法(mm)230×15×82オレンジ/ブラウン/スチールグレー質量(g)58適合材一般木材/合板/石膏ボード適合替刃「若獅子 ミニ突廻鋸 替刃 100mm」( 102068)刃渡り(mm)100
  • 折込鋸ステン トップマン[工具・金物]

    折込鋸ステン

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    サビに強い、ステンレス刃
    材質ステンレス鋼
  • 万用鋸 トップマン[工具・金物]

    万用鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    一般木材・生木剪定に
    材質SK材刃数13枚寸法(mm)210
  • 折込引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    折込引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    収納性抜群、安全、コンパクト!
    寸法(mm)120質量(g)80
  • 精密細工鋸 トップマン[工具・金物]

    精密細工鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルにカット!
    寸法(mm)120
  • 木サヤ入剪定鋸 トップマン[工具・金物]

    木サヤ入剪定鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    サビに強い!ヤニがつきにくく、シャープな刃先
    材質無電解ニッケルメッキ寸法(mm)210
  • 超精密鋸 トップマン[工具・金物]

    超精密鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    切り幅0.2mmの超薄精密刃
    仕様極細目寸法(mm)50
  • 畔引鋸 大五郎

    畔引鋸

    大五郎
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リフォーム等、部材の途中から切り込む畦引両刃鋸。敷居や鴨居の溝を作る際等に!
    用途くり抜きや溝切作業に。全長(mm)450質量(g)78
  • 農業資材ごみ 切断のこぎり 龍宝丸

    農業資材ごみ 切断のこぎり

    龍宝丸
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
    用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-33
  • ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
    質量(g)18
  • 万能押し引き鋸 GISUKE(タカギ)

    万能押し引き鋸

    GISUKE(タカギ)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    用途木材・ベニヤ・石膏ボードの切断に。薄板ベニヤ・石膏ボードの穴あけに。材質(刃部)SK5、(柄部)ブナ寸法(mm)120アズワン品番64-3990-53
  • Homeone Cutool  (ハサミ・鋸・ナイフセット) レザーソー

    Homeone Cutool (ハサミ・鋸・ナイフセット)

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
    ピッチ(mm)ノコギリ/1.5刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニ2プラ用 Silky(ユーエム工業)

    ミニミニ2プラ用

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
    用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。切り幅(mm)0.82刃渡り(mm)150目数24枚目/30mm
  • ALC用鋸 エスコ

    ALC用鋸

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599EB全長(mm)425刃長(mm)290
  • 0.33-2.34mm]カッティングブローチ エスコ

    0.33-2.34mm]カッティングブローチ

    エスコ
    22,400税込24,640
    1セット(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DA-12
  • クラフトのこ ヤヨイ化学

    クラフトのこ

    ヤヨイ化学
    1,088税込1,197
    1個
    7日以内出荷
    木、合板、プラスチック、竹等の切断によく切れて切り口が滑らかな細目のこです。
    全長(mm)約317板厚(mm)0.35刃渡り(mm)160

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング
その他鋸