絞り込み
ブランド
刃長(mm)
ピッチ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 片刃鋸用

450件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
18,980税込20,878
1セット(6枚)
当日出荷
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。板厚(mm)1.25刃渡り(mm)210
両刃鋸 エスコ両刃鋸エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
[EA599RH-4用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)240刃厚(mm)0.45材質(刃)SK材
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
仮枠鋸(直柄) エスコ仮枠鋸(直柄)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
[EA599RA-7用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
[EA599RA-6用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
木工鋸 エスコ木工鋸エスコ
4,770税込5,247
1枚
翌日出荷
EA599WE-35用替刃。
刃長(mm)300刃厚(mm)1.3材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.3刃ピッチ(mm)8
木工鋸 エスコ木工鋸エスコ
4,130税込4,543
1枚
翌日出荷
EA599WE-34用替刃。
刃長(mm)250刃厚(mm)1.3材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.3刃ピッチ(mm)8
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
EA599RG-2用替刃。
刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
EA599RG用替刃。
刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1枚
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430)刃長(mm)100
Liner Lock Saw木工・合板用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用 替刃BIGMAN(ビッグマン)
819税込901
1枚
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434)刃長(mm)100
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4BBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1枚
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
めばえネクスト 替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト 替刃Silky(ユーエム工業)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途生木の剪定・枝打ち種別替刃質量(g)55使用時寸法(mm)270×40×1.4切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)レザーソー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能刃長(mm)250ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.6質量(g)20
カッター鋸替刃(EA599CH-1用) エスコカッター鋸替刃(EA599CH-1用)エスコ
820税込902
1枚
翌日出荷
【EA599CH-1用】替刃
仕様●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼アズワン品番65-2153-16
CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃与板利器工業
779税込857
1枚
翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。万能用の替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
PSのこ刃バイメタル アサダPSのこ刃バイメタルアサダ
35,980税込39,578
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂刃数24表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7刃先処理衝撃焼き入れ
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
899税込989
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
799税込879
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
899税込989
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
959税込1,055
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃バクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バクマ プラノコWONDER300用替刃。
用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
IBF グレートソー替刃 バクマ工業IBF グレートソー替刃バクマ工業
1,498税込1,648
1セット(3枚)
5日以内出荷
IBFグレートソー替刃。お得な3枚パック。
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)265
替刃式鋸 ダイハード250 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 替刃ナカヤ
899税込989
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード265 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 替刃ナカヤ(1件のレビュー)
759税込835
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
替刃式鋸 名工 替刃 8寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 8寸ナカヤ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)270質量(g)63板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
替刃式鋸 名工 替刃 9寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 9寸ナカヤ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)80板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃ナカヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃ナカヤ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-240用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)275質量(g)46板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240目数寸10枚目
替刃式鋸 快速切鋸 替刃 ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 替刃ナカヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸K-240C用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)43板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式べんりのこ園芸・木工用 替刃 滝沢製作所替刃式べんりのこ園芸・木工用 替刃滝沢製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。
用途滝沢製作所べんりのこE-305の替刃全長(mm)303質量(g)51材質(刃)炭素工具鋼
替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃 石鋸工業替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃石鋸工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。
用途石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。材質SK-5質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
ショートスリムソー工作替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー工作替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー大工替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー大工替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
3日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
ショートスリムソーズーム替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソーズーム替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
ショートスリムソー工作 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー工作BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用