絞り込み
刃長(mm)
  • 300
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 180(16)
  • 200(8)
  • 210(76)
  • 225(25)
  • 230(3)
  • 240(66)
  • 250(29)
  • 265(17)
  • 270(45)
  • 330(14)
ピッチ(mm)
  • 1.5(3)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.15(7)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
  • 3.1~3.9(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.7(1)
  • 4(4)
  • 4.2(1)
  • 8(1)
  • 14.1(1)
ブランド
  • レザーソー(13)
  • バクマ工業(5)
  • Silky(ユーエム工業)(5)
  • 石鋸工業(4)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
  • アルス(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ナカヤ(2)
  • SHARK SAW(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • 河部鋸刃(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 刃多楽(1)
  • Z(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180(16)
210(76)
225(25)
240(66)
250(29)
265(17)
270(45)
300
330(14)
刃長(mm)をもっと見る
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 替刃

    Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
    用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
  • レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソー

    レザーソー LG-A 生木 替刃

    レザーソー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
    用途剪定目数8枚目/30mm
  • レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木 替刃

    レザーソー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ベストソープラス替刃 河部鋸刃

    ベストソープラス替刃

    河部鋸刃(7件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    全長(mm)300刃長(mm)300板厚(mm)0.7板圧(mm)0.7
  • 替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 一般木材用

    SHARK SAW
    848税込933
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪定 替刃

    レザーソー
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • 替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付万能鋸 替刃

    石鋸工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
    用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター 300 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
  • ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • パイプソーハイパー300  替刃 ハウスビーエム

    パイプソーハイパー300 替刃

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番336-0326全長(mm)350質量(g)320ピッチ(mm)1.5刃長(mm)300板厚(mm)0.66材質(刃)スチール切り幅(mm)1.02質量(g/枚)64
  • サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付枝切鋸 替刃

    石鋸工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 枝切のこ 300mm」の替刃です。
    用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠 替刃

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • ゼットソーⅢ300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ300 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ゼットソーⅢ300(15035)の替刃。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
    用途ゼットソーⅢ300(15035)の替刃として。適合柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)寸法(mm)334×1.07×66品番本体:15035質量(g)102タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
  • バクマソー300 替刃 バクマ工業

    バクマソー300 替刃

    バクマ工業
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バクマソー300mmの替刃3枚入。
    用途一般木材の切断に。全長(mm)660板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
  • 万能鋸MAP 替刃ALC用A SK11

    万能鋸MAP 替刃ALC用A

    SK11
    799税込879
    1枚
    翌々日出荷
    万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。ALC用と金工用(ALC内部の鉄筋の切断用)の両刃タイプです。
    用途ALCなどの切断作業。仕様万能鋸MAP刃渡り(mm)300
  • レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • 木挽 替刃 レザーソー

    木挽 替刃

    レザーソー
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー

    玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用

    レザーソー
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
  • ゼットソーα300   替刃 Z

    ゼットソーα300 替刃

    Z
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。
    用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。材質刃:SK5ピッチ(mm)2.15刃長(mm)300板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • 木工鋸 エスコ

    木工鋸

    エスコ
    4,770税込5,247
    1枚
    翌日出荷
    EA599WE-35用替刃。
    刃長(mm)300刃厚(mm)1.3材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.3刃ピッチ(mm)8
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業

    替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    バクマ プラノコWONDER300用替刃。
    用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸 ダイハード300 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 ダイハード300 替刃

    ナカヤ
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)355質量(g)94板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
  • 替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸 ナカヤ

    替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸

    ナカヤ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)320質量(g)110板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
  • サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃

    石鋸工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    刃多楽サヤ付塩ビ・プラ鋸用替刃
    質量(g)61板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • サヤ付 木工鋸 替刃 刃多楽

    サヤ付 木工鋸 替刃

    刃多楽
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    刃多楽サヤ付木工鋸用替刃
    用途木材・集成材の切断に。質量(g)61板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • サヤ付竹引鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付竹引鋸 替刃

    石鋸工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 竹引のこ 300mm」の替刃です。
    用途竹・木材が切れる竹引のこ板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)336刃長(mm)300刃厚(mm)0.7材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式鋸 替刃 SK11

    替刃式鋸 替刃

    SK11
    799税込879
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)300

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用