絞り込み
刃長(mm)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 172(2)
  • 180(6)
  • 200(3)
  • 210(4)
  • 225(12)
  • 240(8)
  • 250(4)
  • 300(3)
ピッチ(mm)
  • 1.5
  • 0.7(2)
  • 1(6)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.25~2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(7)
  • 1.41(6)
  • 1.6(3)
  • 1.7(8)
  • 1.75(25)
  • 1.875(2)
  • 1.9(2)
  • 2.15(10)
  • 2.4(6)
  • 2.5(15)
  • 3(26)
  • 4(4)
  • 8(3)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(17)
  • レザーソー(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • SHARK SAW(3)
  • エスコ(2)
  • バクマ工業(2)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 石鋸工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
125(1)
150(1)
172(2)
180(6)
200(3)
210(4)
225(12)
240(8)
250(4)
300(3)
  • パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
    刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
  • パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー先細240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
    刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
  • デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    デコラソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
  • パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
  • レザーソー180薄刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180薄刃 替刃

    レザーソー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー 替刃 レザーソー

    レザーソー 替刃

    レザーソー(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    切り口が美しい仕上がりです
    用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
  • ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,298税込4,728
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
    用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
  • レザーソーZA型 替刃 レザーソー

    レザーソーZA型 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
    刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
  • 替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラスチック、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
  • レザーソー180厚刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180厚刃 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    竹ひきのこ240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • スーパーハード 替刃 レザーソー

    スーパーハード 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材用板厚(mm)0.6
  • サイディングソー120 岡田金属工業所(ゼットソー)

    サイディングソー120

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃わたり(mm)120ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5852全長(mm)115質量(g)20刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
  • パネルソー きつつき刃 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー きつつき刃 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途木材の精密横引き・窓明け刃わたり(mm)240ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51
  • パイプソーフラット225替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • ウエスタン180キッチンパネル替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180キッチンパネル替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
    用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソー 180 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • レザーソーSELECT 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃 バクマ工業

    バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃

    バクマ工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 。タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
    刃渡り(mm)250寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5鋸目(山/寸目)9
  • パイプソーハイパー300  替刃 ハウスビーエム

    パイプソーハイパー300 替刃

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(5枚)
    当日出荷
    刃長(mm)300全長(mm)350質量(g/枚)64材質(刃)スチールトラスコ品番336-0326質量(g)320ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
  • サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    719税込791
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラ、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1セット(1枚)
    翌々日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
    用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー竹プラ175

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,298税込1,428
    1丁
    翌々日出荷
    竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
    用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
  • パイプソー先細本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー先細本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
    用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • ウエスタン180キッチンパネル本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180キッチンパネル本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
    用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • レザーソーEG-25P 替刃 レザーソー

    レザーソーEG-25P 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
    用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2102質量(g)33板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹取物語 替刃 石鋸工業

    竹取物語 替刃

    石鋸工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途竹、生竹の切断、伐採に。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.5材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度板厚(mm)0.6
  • 剪定こま目240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    剪定こま目240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
    刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
  • 替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    548税込603
    1枚
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
  • 鋸[造作用] エスコ

    鋸[造作用]

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    [EA599RA-6用]替刃。
    用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
  • 替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業

    替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    バクマ プラノコWONDER300用替刃。
    用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
  • ショートスリムソー工作替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー工作替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
  • ショートスリムソー工作 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー工作

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • 樹脂用鋸用替刃 エスコ

    樹脂用鋸用替刃

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    旧EA599RA-3用の替刃です。
    エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
  • レザーソー折鶴240細工替刃 レザーソー

    レザーソー折鶴240細工替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
  • 窯業系サイディングソー EG-25S 替刃 レザーソー

    窯業系サイディングソー EG-25S 替刃

    レザーソー
    1,088税込1,197
    1枚
    当日出荷
    用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2561質量(g)45板厚(mm)0.7

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用