絞り込み
ブランド
- MKS(明工舎)(54)
- BERGEON(42)
- SEIKO治工具(37)
- サンニシムラ(24)
- DELTA[腕時計](10)
- エスコ(8)
- HOROTEC SA(8)
- トップウェル(7)
- Timelab(5)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
時計修理グッズとは、時計の電池替えや修理を行う際に使用するアイテム。時計を固定するためのオープニングデバイスと呼ばれる固定台やアダプター、裏蓋の開け閉めに使用するプライヤーや蓋回し、プーラーと呼ばれる針抜きなどがあります。時計のブランド店や修理店、時計を取り扱っている販売店で利用されるアイテムです。工具にはそれぞれ対応可能なサイズや種類があるため、修理する時計によって適切なものを選び使用しましょう。

SEIKO A-MY451 シリコングリス
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(4g)当日出荷塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色レッド先端刃幅(mm)4
SEIKO S-916 シリコングリス塗布器
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パッキン類に塗布し水密・気密性を保持。 パッキン類に均一にシリコングリスを塗布できます。
ベルト取付用バネ棒 20本入
トップウェル¥699~税込¥769~1袋(20本)3日以内出荷から8日以内出荷時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
ウォッチリペアツールセット
E-Value(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
SEIKO AO-2a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)6日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
バネ棒外し極細
BERGEON¥4,598税込¥5,0581本欠品中バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
時計バンド用ピン抜き
ベッセル(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷時計金属バンドの長さ調整用に最適です。種類精密ドライバー刃先マグネットなし軸貫通なし軸径(Φmm)0.7全長(mm)90軸長(mm)10本数1トラスコ品番371-5311
時計用バンドピン抜き
ANEX(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)種類セット品材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm材質(刃)鉄全長(mm)60軸長(mm)15トラスコ品番803-6982質量(g)37
SEIKO AO-3a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)3日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青
SEIKO S-682 万能機械台
SEIKO治工具¥1,398税込¥1,5381個欠品中ムーブメントの分解・組立時に使用 。セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)寸法(mm)40×40×10
SEIKO S-282 側開け(こじあけ口大用)
SEIKO治工具¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色ピンク
SEIKO ウォッチ油 AO-G09a
SEIKO治工具¥8,898税込¥9,7881個当日出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】。・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)。・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】。AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】。・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】。・容器に期限を記載しております。
SEIKO S-283 側開け(こじあけ口小用)
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色イエロー先端刃幅(mm)5
ツールゴムコーティング
サンニシムラ¥2,798税込¥3,0781缶8日以内出荷コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
SEIKO S-212 万能ケースホルダー
SEIKO治工具¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。寸法(mm)108×97×50質量(g)395
SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マット
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷導電性により時計回路を静電気等から保護。 時計の外装等も傷を付けません。寸法(mm)200×300
スマートバネ棒外し No.46010
MKS(明工舎)¥929税込¥1,0221個当日出荷通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
自己粘着性テープ
トップウェル¥1,898~税込¥2,088~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷高級時計・宝飾品の保護透明テープ。薄手の塩ビフィルムテープで、特に透明性、強靱性、耐湿性、自己粘着性に富むテープです。美しくタイトな包装を可能にします。(テープには接着剤は使用しておりません。)。輸送時の傷防止にご利用下さい。
SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)
SEIKO治工具¥6,898税込¥7,5881個当日出荷バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット
SEIKO治工具¥3,998税込¥4,3981セット欠品中グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
ガチドラ
サンニシムラ¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
累進マークチェックライト
サンニシムラ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバー
SEIKO治工具¥559税込¥6151本5日以内出荷ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
側開器 No.19400
MKS(明工舎)¥5,798税込¥6,3781個欠品中防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
ガチドラ ZARA
サンニシムラ¥1,798~税込¥1,978~1本8日以内出荷マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)