ピックツール4本組

ピックツール4本組 - TAKAGI(高儀)

滑りにくいローレット加工

用途
細かな部品、ねじの微調整
ギア・Oリングの脱着
位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業
シールテープはがし
材質
先端:炭素鋼
ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン
表面処理:クロームメッキ
付属品
フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82331990PTR-40P
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする