レバー式挿入器
テコの原理で「均等な力」をかけられる
長いハンドルレバーを下ろすことで、強力なパワーを垂直かつ均等に裏蓋へ伝えることができます。
裏蓋が斜めに入って噛み込んでしまうトラブルを防ぎます。
圧倒的な安定感(重量 約2.4kg)
本体が約2.4kgと非常に重く頑丈に作られているため、
力を込めてレバーを押しても土台がブレたり浮き上がったりせず、精密な作業をサポートします。
アタッチメント(駒)の組み合わせで多機種に対応
時計のサイズに合わせて、上下のプレス部分に「駒(プラ駒や真鍮駒)」をネジで取り付けて使用します。
小さなレディース時計から大きなメンズ時計まで、時計のガラスやケースを傷つけずに固定できます(
駒は別売)。
- 用途
- サイズ:70×125×160mm
重量:2.4kg
*別途販売のプラ駒(中心穴径:10Φmm)をご利用下さい。
- 内容量
- 1台
注意
※駒に腕時計をセットする際に、中でガラスが駒に当たらないようにして下さい。その他作業工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82263801 | 46310 | 63203089 | 46610 | ![]() | 捻子式挿入器(本体)No.46610 | MKS(明工舎) | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |









![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)




