28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗用はくり剤 リンレイ店舗用はくり剤リンレイ(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2L)
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
強力ワックスはくり剤 友和強力ワックスはくり剤友和(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
ワックスはがし上手 リンレイワックスはがし上手リンレイ(3件のレビュー)
739税込813
1本(500mL)
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
ユシロンピック チャージ100 ユシロ化学工業ユシロンピック チャージ100ユシロ化学工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)
当日出荷から5日以内出荷
有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
NEWギガジェット リンレイNEWギガジェットリンレイ(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個(4L)
当日出荷
化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
R'S PRO シールはがし リンレイR'S PRO シールはがしリンレイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(330mL)
当日出荷
天然オレンジオイル使用・低臭タイプ 粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解 「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>
アズワン品番64-8884-49
ケストル ミヤキケストルミヤキ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。 木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。 第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有
液性中性標準使用量1.25m2/kg
NEWギガジェット リンレイNEWギガジェットリンレイ
14,980税込16,478
1缶(18L)
当日出荷
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤トラスコ品番470-5360希釈倍率5倍比重1.02(25℃)臭気溶剤臭外観微濁液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-95RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)450繰り返し・詰め替え対応
強力はく離剤 パワーリガード ユシロ化学工業強力はく離剤 パワーリガードユシロ化学工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(18L)
当日出荷
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。液性アルカリ性トラスコ品番855-7554材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤容量(L)182018年トラスコ掲載ページ9 0169
強力床ワックス剥離剤400HB CH895 アズマ工業強力床ワックス剥離剤400HB CH895アズマ工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(400mL)
当日出荷
薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤繰り返し・詰め替え対応
リムーバー(ネオトーレル) CONDOR(山崎産業)リムーバー(ネオトーレル)CONDOR(山崎産業)
6,998税込7,698
1個(4L)
当日出荷
ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。液性アルカリ性トラスコ品番356-8075質量(kg)4.2標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
クリアーZ リンレイクリアーZリンレイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(18L)
当日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。 汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。 無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリアズワン品番64-8883-97希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバー(エコマイティ) CONDOR(山崎産業)リムーバー(エコマイティ)CONDOR(山崎産業)
4,998税込5,498
1個(4L)
当日出荷
環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。
用途化学床材上のワックスのはく離に。液性中性トラスコ品番356-8091質量(kg)4.2標準使用量約200mL/m2(5倍希釈時)
ステックリン リンレイステックリンリンレイ
23,980税込26,378
1箱(4L×4本)
3日以内出荷
希釈するとゼリー状になり什器下等に流れ込んだりせず、幅木や階段の蹴込み部分のハクリに最適。
アズワン品番64-8883-98RoHS指令(10物質対応)対応
ステントル ミヤキステントルミヤキ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4L)
当日出荷から5日以内出荷
塗布後軽く擦るだけでオイルステイン等の塗布を剥離します。 液状タイプで作業性が良好です。
用途オイルステインなどの着色塗料の剥離 浸透性木材保護塗料の剥離 木材用防虫防腐剤などの旧塗膜の剥離
ワックス剥離パッド ラグロンワックス剥離パッドラグロン
398税込438
1個(16g)
翌日出荷
樹脂ワックスの剥離の際にあると便利な専用パッドです。コシのあるナイロン不織布を採用しているので頑固なワックスもしっかりと剥がせます。ハンディモップ本体にワンタッチで取り換えが可能です。
高速リムーバー ラグロン高速リムーバーラグロン
1,998税込2,198
1個(500mL)
当日出荷
古くなったワックスを高速分解。バツグンの経済性、高濃縮タイプ。
エナトロン チェリー ワイエステックエナトロン チェリーワイエステック
5,998税込6,598
1缶(1L)
翌日出荷
塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプ
用途下地がアクリル板・焼付塗膜・ウレタン2液塗膜などの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
中性ハクリ剤   ECO-500 リンレイ中性ハクリ剤 ECO-500リンレイ
19,980税込21,978
1箱(18L)
3日以内出荷
様々な床材にも対応可能。抜群のハクリ力、安心・安全性能をあわせ持つ中性ハクリ剤。 中性タイプでアルカリ型ハクリ剤以上のハクリ力を実現。 アルカリ成分で変色等を起こしやすい床材(リノリウム・ゴム床等)にも安心して使用可能。
アズワン品番64-8883-76RoHS指令(10物質対応)対応
剥離の鬼ゲル リスダンケミカル剥離の鬼ゲルリスダンケミカル
8,998税込9,898
1本(4L)
当日出荷
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。 水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。 中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。 アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去 換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄 シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去 事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし液性中性成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。希釈倍率2倍~5倍
エナトロン グリーン ワイエステックエナトロン グリーンワイエステック
6,498税込7,148
1缶(1L)
当日出荷
塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。 ゲルタイプ。
用途亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラスなど、下地をいためる危険性の無いものの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
がってん!2 リンレイがってん!2リンレイ
24,980税込27,478
1缶(18L)
3日以内出荷
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.4備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
FPCリメイクS リンレイFPCリメイクSリンレイ
49,980税込54,978
1缶(18L)
3日以内出荷
・FPC リメイクSは、プロテクションコート専用の皮膜除去剤です。 ・標準希釈倍率が15倍で経済的、低臭なので作業中も安心です。
用途化学床材に塗られたプロテクションコートの除去作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約1350m2(15倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
ドラゴンリムーバー2 リンレイドラゴンリムーバー2リンレイ
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
エナトロンチェリー ワイエステックエナトロンチェリーワイエステック
66,980税込73,678
1缶(18L)
3日以内出荷から4日以内出荷
下地がアクリル板・焼付け塗膜・ウレタン2液塗膜などの上に貼られた塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプです。焼付塗膜(車)やアクリル板に貼られたカッティングシート糊除去剤に最適です。
用途強力タイプ・カッティングシート糊除去剤成分炭化水素系液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
エナトロングリーン ワイエステックエナトロングリーンワイエステック
71,980税込79,178
1缶(18L)
3日以内出荷から4日以内出荷
亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラスなど、下地をいためる危険性の無いものの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプです。
用途下地アルミ・ステンレス・ガラス等に貼られたカッティングシートの除去剤成分炭化水素系液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
テープ付防汚シート C-550 リンレイテープ付防汚シート C-550リンレイ
35,980税込39,578
1箱(60巻)
3日以内出荷
洗浄作業時の汚水が陳列商品や什器・壁面に飛び散るのを防ぎ、また作業範囲の区分をキッチリ分けることが可能。
シート幅(mm)550アズワン品番64-8883-99RoHS指令(10物質対応)対応
キングマキシム 日本マルセルキングマキシム日本マルセル
14,980税込16,478
1缶(18L)
当日出荷
速効性、分散性に優れたはく離剤です。汎用性を大きく超えた性能を発揮します。
用途化学床材上の樹脂ワックスのはく離。容量(L)18質量(kg)19.5成分アルコール系溶剤、アミン系アルカリ剤トラスコ品番409-7050繰り返し・詰め替え対応
床用ワックスはくり剤