プライヤーセットエスコ¥10,500税込¥11,550
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6最大開口(mm)30
3本組プライヤーセットエスコ翌日出荷
仕様トレイ付セット内容200mmラジオペンチ ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー
メカニックプライヤーセットエスコ翌日出荷
セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
メカニックプライヤーセットエスコ翌日出荷
セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
プライヤーセット (ホルダー付き)エスコ翌日出荷
セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
プライヤーセットエスコ翌日出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
プライヤーセットエスコ¥20,000税込¥22,000
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
2本組 プライヤーセット(ポーチ付)エスコ翌日出荷
専用ポーチ付。
セット内容145mmニードルノーズペンチ、150mmコブラウォーターポンププライヤーベルト幅(mm)60型番002072V06アズワン品番64-2219-55ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70(W)×50(D)×170(H)
3本組 プライヤーセットエスコ翌日出荷
トレイ付。
セット内容〈セット内容〉250mmウォーターポンププライヤー(コブラ)、180mm電工ペンチ、160mm電工ニッパー型番002009V01
4本組プライヤーセットエスコ翌日出荷
仕様強力ニッパー160mmセット内容4点トレー寸法(mm)175×350×35(H)mm
8本組スナップリングプライヤーエスコ翌日出荷
仕様研磨仕上げセット内容・EA590AA-1 ・EA590AA-2 ・EA590AB-1 ・EA590AB-2 ・EA590BA-1 ・EA590BA-2 ・EA590BB-1 ・EA590BB-2
4本組スナップリングプライヤーエスコ翌日出荷
仕様研磨仕上げセット内容・EA590AA-1 ・EA590AA-2 ・EA590BA-1 ・EA590BA-2
3本組プライヤーセットエスコ翌日出荷
仕様トレイ付セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3