絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
全長(mm)
  • 150
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 125(2)
  • 178(1)
  • 180(9)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 230(1)
  • 247(1)
  • 250(7)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 263.5(1)
  • 300(4)
  • 305(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 535(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14全長(mm)150質量(g)193ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)7寸法B1(mm)4.7寸法B3(mm)10.5
27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)27全長(mm)150エスコ品番EA531KA-150
27mm/150mm プライヤーレンチ エスコ27mm/150mm プライヤーレンチエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)27全長(mm)150エスコ品番EA531K-150
プライヤーレンチ