絞り込み
全長(mm)
  • 150
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 125(2)
  • 178(1)
  • 180(10)
  • 183(1)
  • 230(1)
  • 247(1)
  • 250(6)
  • 255(1)
  • 260(2)
  • 263.5(1)
  • 300(4)
  • 305(1)
  • 400(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
125(2)
150
180(10)
250(6)
255(1)
260(2)
263.5(1)
300(4)
305(1)
400(1)
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14全長(mm)150質量(g)193ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)7寸法B1(mm)4.7寸法B3(mm)10.5
  • 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ

    27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531KA-150全長(mm)150種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)27
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 15 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 15

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 15。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1377全長(mm)150最大口開き(mm)33
  • 27mm/150mm プライヤーレンチ エスコ

    27mm/150mm プライヤーレンチ

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-150全長(mm)150種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)27
プライヤーレンチ