絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
全長(mm)
  • 250
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 178(1)
  • 180(9)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 230(1)
  • 247(1)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 263.5(1)
  • 300(4)
  • 305(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 535(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
オートグリッププライヤー モノタロウオートグリッププライヤーモノタロウ(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類プライヤーレンチ
プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mmKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番149-4928材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルコンフォート
プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ すべり止めなし 250mmKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番446-9259材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルソフトプラスチック
パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
90日以内出荷
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォン用としてお使いいただけます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用に適しています。ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外せます。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状を採用しています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02●パッケージ:無し全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキつかみ幅(mm)Φ10~75
プライヤーレンチ クラシック 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)プライヤーレンチ クラシック 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1本
32日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:46
46mm/250mmプライヤーレンチ エスコ46mm/250mmプライヤーレンチエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(mm)250仕様高所作業時の工具落下防止にハンドルコンフォート仕上ニッケルメッキ最大開口(mm)46mm
プライヤーレンチ