絞り込み
先端形状

先丸(2)

先曲(34)

先細(66)

平(11)

直(62)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- カーボンファイバー(5)
- スチール(8)
- ステンレス(70)
- セラミック(5)
- チタン(9)
- 合金(5)
- 樹脂(20)
全長(mm)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(14)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(52)
- 120~140未満(89)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
ブランド
- Ideal-Tek
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- RS PRO(183)
- Rubis(95)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「先端形状」から絞り込む

先丸(2)

先曲(34)

先細(66)

平(11)

直(62)

カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
交換用プラスチックチップ 交換チップ
Ideal-Tek¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。材質/仕上カーボンファイバープラスチック
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
セラミックピンセット交換用チップ
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1組ほか当日出荷セラミックピンセット用の交換用チップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)
Ideal-Tek¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。用途デバイス・SMD用
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek¥9,398税込¥10,3381本当日出荷先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥8,598税込¥9,4581本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
顕微鏡用精密ピンセット
Ideal-Tek¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
カーボンファイバーピンセット ID-25
Ideal-Tek¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
IDEAL-TEK カーボンピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
精密ステンレスカッティングピンセット
Ideal-Tek¥8,198税込¥9,0181本当日出荷スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ
Ideal-Tek¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本欠品中耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)13.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.07先端長(mm)25先端幅(mm)0.11開口幅(mm)8
ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。形状直・特殊幅(mm)27全長(mm)130高さ(mm)14質量(g)18奥行(mm)20表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)27開口幅(mm)6
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット
Ideal-Tek¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から8日以内出荷ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9695幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)7.00アズワン品番64-8369-84
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9692幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端丸型タイプ先端厚さ(mm)0.05先端幅(mm)1.65アズワン品番64-8361-54