10ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,899件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:1.0~1.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.75先端幅(mm)3.4開口幅(mm)8
有鈎ピンセット ケニス有鈎ピンセットケニス
1,498税込1,648
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスタイプ直型(併式)
アズワンの匠ピンセット 燕 アズワンアズワンの匠ピンセット 燕アズワン
3,090税込3,399
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
材質SUS304
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-M0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先曲型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)ほか
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304カバーグラス用ピンセット LLG LabwareSUS304カバーグラス用ピンセットLLG Labware
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304寸法(mm)105
MEISTER ピンセット 115mm No.5A RubisMEISTER ピンセット 115mm No.5ARubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
XタイプMEISTERピンセット RubisXタイプMEISTERピンセットRubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
精密ピンセット 防錆皮膜 ナリカ精密ピンセット 防錆皮膜ナリカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスに電解防錆黒色皮膜処理を施している精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性材質ステンレス
YRK ステンピンセット逆作動 与板利器工業YRK ステンピンセット逆作動与板利器工業
829税込912
1個
当日出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
超精密ピンセット ストレートシェイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートシェイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
超精密ピンセット フラット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット フラットIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
ジュラコン(R)ピンセット 淀川ヒューテックジュラコン(R)ピンセット淀川ヒューテック
649税込714
1本
3日以内出荷
先端より6.5mmを45°に曲げてシャープなポイントに成型してあるため、作業の際に先端部の視界を妨げず特に微少な半導体チップ等の取り扱いに最適です。
長さ(mm)120材質ガラス補強材入りPOM質量(g)6耐熱温度(℃)85
カバーガラス用ピンセット ハマーカバーガラス用ピンセットハマー
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
セラミックピンセット 三商セラミックピンセット三商
10,698税込11,768
1個
当日出荷
非磁性、絶縁性、断熱性耐薬品性良(除フッ酸)耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
汎用タイプ。 ストレートな形状。 幅の広い丸型の先端部。 ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。 つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 ボディーはつや消し磨き仕上げ。 材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
全長(mm)145材質ステンレス質量(g)27
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲 ANEXステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲ANEX(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状先曲トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23アズワン品番1-2130-02
ピンセットスタンド(吊り型) TRUSCOピンセットスタンド(吊り型)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-5270幅(mm)200高さ(mm)180質量(g)195奥行(mm)160
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ) TRUSCO透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
材質ポリカーボネートトラスコ品番103-9724質量(g)77先端幅(mm)120
プラスチックピンセット SI-P2AB SIPELプラスチックピンセット SI-P2ABSIPEL
439税込483
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カーボンファイバーピンセット ID-25 Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット ID-25Ideal-Tek
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
ピンセットセット ケニスピンセットセットケニス
2,398税込2,638
1組(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。
全長(mm)125
非磁性超精密ピン組 P.Tool非磁性超精密ピン組P.Tool
479税込527
1本
翌々日出荷
全長(mm)140仕様先端極細型トラスコ品番859-1976材質ステンレス
鋭匙ピンセット ケニス鋭匙ピンセットケニス
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
先端部はカップ状になっています。
材質ステンレス全長(mm)150
竹製ピンセット MARS竹製ピンセットMARS(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
ジュラコン(R)ピンセット ケニスジュラコン(R)ピンセットケニス
279税込307
1本
翌日出荷
金属に最も近い物性を持つジュラコン®;製です 。
材質ジュラコン(R)形状全長(mm)123
顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek顕微鏡用精密ピンセットIdeal-Tek
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
ピンセット クラフト用 SK11ピンセット クラフト用SK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋭利な先端で細かいものを確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。小さい物から異形物までつかめます。
用途小さい物や異形物に対する細密な作業等。形状先細型全長(mm)約95材質ステンレス鋼SUS420J2加工フッ素加工処理
ピンセット U型ミニ SK11ピンセット U型ミニSK11(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途ホビー・小細工。形状U型ミニ全長(mm)80仕様ギザ付材質ステンレス鋼SUS430
ピンセット 逆作用 SK11ピンセット 逆作用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。全長(mm)120材質ステンレス鋼(SUS430)タイプ逆作用大きさ
ピンセット BIGMAN(ビッグマン)ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
手芸用ピンセット Clover(クロバー)手芸用ピンセットClover(クロバー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。静電気対策品。 非磁性合金・チップ交換式。 ESD仕様。
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
バキュームピンセット エスコバキュームピンセットエスコ
3,120税込3,432
1個
当日出荷
エスコ品番EA595EV-121
110mm カッティングピンセット(ステンレス製) エスコ110mm カッティングピンセット(ステンレス製)エスコ
5,490税込6,039
1個
当日出荷
エスコ品番EA595AL-9
超精密ピンセット アズワン超精密ピンセットアズワン
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
精密ピンセット ストレート1(先端高硬度) KEIBA精密ピンセット ストレート1(先端高硬度)KEIBA
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。先端を高硬度に仕上げてあります。
用途掴む作業に材質ステンレストラスコ品番828-3870質量(g)14寸法A(mm)119寸法B(mm)10サイズ(mm)120

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット