ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ピンセット 先曲がり SUS304 モノタロウ

    ピンセット 先曲がり SUS304

    モノタロウ(18件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状先曲り型全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15
  • 強力型ピンセット ホーザン

    強力型ピンセット

    ホーザン(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 先曲がりピンセット ホーザン

    先曲がりピンセット

    ホーザン(20件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
    仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット TRUSCO

    プラスチックピンセット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)

    ANEX(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
    先端形状先曲/ギザ付材質ステンレス
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • ピンセット ESD モノタロウ

    ピンセット ESD

    モノタロウ(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ピンセット ステンレス製 300mm SUS304 モノタロウ

    ピンセット ステンレス製 300mm SUS304

    モノタロウ(12件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート/ギザ付全長(mm)300材質SUS304幅(mm)12質量(g)94
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(2個)
    当日出荷
    耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • 精密先曲ピンセット ミネシマ

    精密先曲ピンセット

    ミネシマ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
    全長(mm)165先端形状先曲
  • ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

    ANEX(10件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
  • ステンレス製ピンセット3本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット3本組セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    全長(mm)125先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10質量(g)72
  • AA先曲ピンセット ミネシマ

    AA先曲ピンセット

    ミネシマ(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
    全長(mm)125先端形状先曲
  • ステンレス製ピンセット切手用 TRUSCO

    ステンレス製ピンセット切手用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    先が平たくなっている切手タイプです。
    用途小物つまみ作業。全長(mm)120トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11質量(g)13先端寸法(mm)8
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
    材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
    材質ステンレス全長(mm)130トラスコ品番120-5196質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット ANEX

    プラスチックピンセット

    ANEX(11件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
    用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。全長(mm)120材質ナイロン66
  • 逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)

    逆作用ピンセット

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
    材質ステンレス
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ピンセット 強力型 SUS304 モノタロウ

    ピンセット 強力型 SUS304

    モノタロウ(9件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート全長(mm)124材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85質量(g)21
  • ステンレス AAピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス AAピンセット 先曲

    ANEX(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
    用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状先曲タイプAAタイプ材質ステンレス
  • トゲ抜き SK11

    トゲ抜き

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
    用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。全長(mm)75材質ステンレス鋼(SUS430)
  • プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCO

    プラスチック製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
  • パーツクリップ ホーザン

    パーツクリップ

    ホーザン(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
    全長(mm)143トラスコ品番370-8250材質ステンレス質量(g)30
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
    材質ステンレストラスコ品番274-3132質量(g)21寸法A(mm)120寸法B(mm)12寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ESD 交換チップ モノタロウ

    ピンセット ESD 交換チップ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    幅(mm)14材質ステンレスSUS304
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120アズワン品番6-532-01材質PP(ポリプロピレン)
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット