11ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,905件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
エレクトリックピンセット アズワンエレクトリックピンセットアズワン
8,270税込9,097
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質クロモスチール
MEISTERピンセットNo.2A RubisMEISTERピンセットNo.2ARubis
7,524税込8,276
1本
当日出荷
ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
MEISTERピンセットNo.7B RubisMEISTERピンセットNo.7BRubis
6,930税込7,623
1本
当日出荷から12日以内出荷
全長(mm)115
MEISTERピンセット(強力タイプ) RubisMEISTERピンセット(強力タイプ)Rubis
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
4,455税込4,901
1本
当日出荷
先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tekセラミックピンセット交換用チップIdeal-Tek(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
竹製ピンセット MARS竹製ピンセットMARS(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業材質竹製
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
7,841税込8,625
1個
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
IMGディスポピンセット 滅菌済 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 滅菌済TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済ケース入数(本)50
逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセットIdeal-Tek
31,980税込35,178
1セット
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
予約販売
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)0.45先端幅(mm)0.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
予約販売
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ACPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:1.0~1.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.75先端幅(mm)3.4開口幅(mm)8
ステンレスピンセット ケニスステンレスピンセットケニス
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
精密ピンセット エスコ精密ピンセットエスコ
4,660税込5,126
1本(1本)
翌日出荷
小さな部品をしっかり保持します。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
沼ピンセット EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセットEIGERTOOL(アイガーツール)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10
透明チップピンセット ホーザン透明チップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端が透明素材のチップ交換式ピンセットステンレスピンセットのような使用感を実現先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10透明(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
特殊リングピンセット 野中理化器製作所特殊リングピンセット野中理化器製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端がリング状で球形や異形の物を滑る子となく掴めます。
材質ステンレス410J1
真空ピンセット用吸着チップ アズワン真空ピンセット用吸着チップアズワン
9,740税込10,714
1個
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek
9,398税込10,338
1本
予約販売
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
マイクロピンセット(ストレート ) ミネシママイクロピンセット(ストレート )ミネシマ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
マイクロピンセットは先端部がシャープで極小の精密部分も完全にキャッチします。 また、特殊構造でバネが柔らかくしなやかで、連続作業にも疲れを感じさせません。
材質SUS410寸法(mm)90タイプストレート先端形状ストレート
ピンセット ヘラ付曲 喜久和ピンセット ヘラ付曲喜久和
799税込879
1個
8日以内出荷
一般的な盆栽用ステンレス製ヘラ付ピンセットです。
全長(mm)215質量(g)40先端形状コード303321アズワン品番65-0325-73
グラスファイバーピンセット TTLシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)グラスファイバーピンセット TTLシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)
449税込494特価
1個
当日出荷
グラスファイバー製ピンセットです。耐熱、耐薬、耐酸、耐油性に優れています。
材質ポリブチレンテレフタレートグラスファイバー入り樹脂全長(mm)約120
耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセットIdeal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)ほか
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)125適合チップEP-2.3S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
逆作用ピンセット(ステンレス製) エスコ逆作用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
耐酸性 耐磁性
YRK ステンピンセット 与板利器工業YRK ステンピンセット与板利器工業
229税込252
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)
ステンレス ヘラ付熊手 GARDEN FRIENDSステンレス ヘラ付熊手GARDEN FRIENDS
459税込505
1本
5日以内出荷
盆栽の必需品ステンレス製ですので水洗いができます。
用途盆栽の根ほどきや苔の移植等に。全長(mm)260
75mm 毛抜き(幅広) エスコ75mm 毛抜き(幅広)エスコ
270税込297
1丁
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)75アズワン品番64-7946-32
竹チップ ホーザン竹チップホーザン
359税込395
1組(2個)
当日出荷
適合機種P-855-BRoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチップピンセットキット Ideal-TekPEEKチップピンセットキットIdeal-Tek
10,980税込12,078
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質PEEK全長130mm耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)チップ幅(mm)2(先端)材質(ハンドル)非磁性金属材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強アズワン品番4-1608-01
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利SUS302
全長(mm)115
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端部が細長く鋭いSUS302
全長(mm)110
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端は非常に鋭い、No.3CタイプSUS302
全長(mm)110
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
先端がテーパー付きで、極度に曲がりが鋭いSUS302
全長(mm)115

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット