13ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,899件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ステンレスピンセット ギザ付 GISUKE(タカギ)ステンレスピンセット ギザ付GISUKE(タカギ)
719税込791
1本
翌々日出荷
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
材質ステンレス鋼寸法(mm)250
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密な組立て作業に。全長(mm)140材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端はボディより約20°傾斜角度付き。
全長(mm)115材質CARBON先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
130mm [曲]ロックピンセット エスコ130mm [曲]ロックピンセットエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-31
13.0mm ハンディーバキューム エスコ13.0mm ハンディーバキュームエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-9
6.4mm ハンディーバキューム エスコ6.4mm ハンディーバキュームエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-7
0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EE-7
0.5x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ0.5x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EE-2
115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AR-28
10.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) エスコ10.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)エスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA595AL-13
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
4,798税込5,278
1本
当日出荷
先端の仕上げに妥協なし 完全非磁性のハイスペックモデル ショートタイプ
仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性材質ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
逆ピンセット ミネシマ逆ピンセットミネシマ
539税込593
1個
当日出荷
手を離すと閉じる逆作用タイプです。
全長(mm)165
GGピンセット ミネシマGGピンセットミネシマ
799税込879
1個
当日出荷
先端が鋭く、細くなっていますので狭いところの作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)110
ウェハー用ピンセット アズワンウェハー用ピンセットアズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
71,980税込79,178
1個
当日出荷
アズワン品番1-9708-21
ツル首(ベント)ピンセット カチオンコート KEIBAツル首(ベント)ピンセット カチオンコートKEIBA
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
多目的ピンセットツル首シリーズ。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)24寸法A(mm)155寸法B(mm)9サイズ(mm)155
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
チタン製精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)チタン製精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。全長(mm)120トラスコ品番835-5163質量(g)10
γ線滅菌済み ステンレスピンセット 三商γ線滅菌済み ステンレスピンセット三商
4,398税込4,838
1袋(10本)
4日以内出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430全長(mm)150
エアホース ホーザンエアホースホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種P-835
ピンセット P-3T(チタンコート) ALLEXピンセット P-3T(チタンコート)ALLEX
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状印刀型全長(mm)122仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6535材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)14板厚(mm)1.5先端幅(mm)8
ネジセット ホーザンネジセットホーザン
599税込659
1パック(50セット)
3日以内出荷
適合品番ESDチップピンセット/ソフトチップピンセット/プラチップピンセット全種共通RoHS指令(10物質対応)対応
Xタイプスリムピンセット アズワンXタイプスリムピンセットアズワン
5,693税込6,262
1本
当日出荷
握れば開くX字タイプのピンセットです。クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-05材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)約118
特殊作業用ピンセット アズワン特殊作業用ピンセットアズワン
6,039税込6,643
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
真空ピンセット用チップ ミラック光学真空ピンセット用チップミラック光学
1,590税込1,749
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学真空ピンセット用ゴムパッドミラック光学
2,990税込3,289
1個
当日出荷から24日以内出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
アズワン品番1-6791-01付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)質量(g)10本体寸法(mm)Φ13×125吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)材質(パッド)導電性シリコン
MEISTERピンセットm RubisMEISTERピンセットmRubis
4,356税込4,792
1本
翌々日出荷
短いので取り回しが楽です。
全長(mm)70
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)Ideal-Tek
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1個
4日以内出荷
材質デルリンTGK品番990-25-25-39型式No.808
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット交換チップIdeal-Tek
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
赤ちゃんのピンセット 貝印赤ちゃんのピンセット貝印
479税込527
1個
6日以内出荷
赤ちゃんの小さな鼻に詰まった異物を取り除くピンセットです。先端を円盤状にすることで、従来の『つまんで取り除く』という機能に加え『掻き出して取り除く』という機能をプラスした優れものです。また、衛生的で保管に便利なキャップ付きです。
材質【ピンセット部】クリーナー【ボディ】ABS樹脂【フィン部】エラストマーサイズ(cm)60×20×15
DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)DUMONT超精密ピンセットテラオカ(ANEX)
8,498税込9,348
1本
15日以内出荷
仕上Polished
高精度ピンセット Ideal-Tek高精度ピンセットIdeal-Tek
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット