14ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,905件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
37,980税込41,778
1セット
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。5本組。セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本材質純チタン(グレード1)質量(g)38表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)350
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA7MZをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)11全長(mm)135高さ(mm)15質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.45先端長(mm)29材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
26,980税込29,678
1セット
予約販売
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,398税込5,938
1本
8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.19開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)30.0・21.5先端幅(mm)1.40~3.80開口幅(mm)8
ESDステンレスピンセット Ideal-TekESDステンレスピンセットIdeal-Tek
6,498税込7,148
1本
翌日出荷
WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
形状直・特殊幅(mm)27全長(mm)130高さ(mm)14質量(g)18奥行(mm)20表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)27開口幅(mm)6
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
フッ素コーティングピンセット ケニスフッ素コーティングピンセットケニス
2,198税込2,418
1本(1本)
3日以内出荷
ステンレスピンセットにフッ素樹脂PFAをコーティングしています。
形状全長(mm)125
ideal-tek(R)カッティングピンセット Ideal-Tekideal-tek(R)カッティングピンセットIdeal-Tek
32,980税込36,278
1本(1本)
8日以内出荷
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール全長(mm)115タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れるRoHS指令(10物質対応)対応
PTFEピンセット フロンケミカルPTFEピンセットフロンケミカル
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
材質PTFE
DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT(R) ピンセットDUMONT(デュモン)
15,980税込17,578
1本(1本)
6日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
極細ピンセット 125mm ミネシマ極細ピンセット 125mmミネシマ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス質量(g)10サイズ(mm)125×10
ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワンステンレスピンセット 全長 先端サイズアズワン
1,120税込1,232
1個
12日以内出荷
非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40滅菌滅菌済
ピンセット サンニシムラピンセットサンニシムラ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ネジつかみ用のピンセット(ネジ溝付)です。
長さ(mm)140
ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)ラバーハンドル付き精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用トラスコ品番657-0589材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD)幅(mm)15全長(mm)123先端ストレート/先丸仕様・用途精密作業向け先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)18、【チップ】0.9
ピンセット 1本 FG-EFシリーズ FastGeneピンセット 1本 FG-EFシリーズFastGene
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
エコノミータイプ
FACOM(ファコム) ピンセット 40°カーブ | 151 FACOMFACOM(ファコム) ピンセット 40°カーブ | 151FACOM
4,798税込5,278
1個
73日以内出荷
長く、強く、ガイド付きの溝先端ノーズステンレス鋼細かい研磨
材質ステンレス鋼形状アーム角40度、ガイドピン付き全長(mm)155質量(g)22
オレンジグリップピンセット RubisオレンジグリップピンセットRubis
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
マトファー タルトピンセット マトファーマトファー タルトピンセットマトファー
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長100mm●材質:ステンレス●コード番号:AK3253アズワン品番67-6907-86
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
330税込363
1組(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
特殊ピンセット 野中理化器製作所特殊ピンセット野中理化器製作所
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価なピンセットです。
材質ステンレス
超精密ピンセット[チタン製] エスコ超精密ピンセット[チタン製]エスコ
6,160税込6,776
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
26,200税込28,820
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
VOMM 精密ピンセット VOMMVOMM 精密ピンセットVOMM
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット非磁性、耐酸性
VOMM 精密ピンセット VOMMVOMM 精密ピンセットVOMM
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット非磁性、耐酸性
仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅0.5mm厚み0.2mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製アズワン品番65-9238-84
DUMONT バイオロジーピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT バイオロジーピンセットDUMONT(デュモン)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S) DUMONT(デュモン)DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)DUMONT(デュモン)
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております耐熱温度400℃ですが殺菌はできません
DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズDUMONT(デュモン)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
ピンセット[ステンレス製] エスコピンセット[ステンレス製]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質ステンレス
ロングピンセット ミネシマロングピンセットミネシマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。 サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。 滑り止め付きグリップで作業しやすい。 ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。 先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。 グリップに滑り止め付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(mm)270
マイクロピンセット(かぎづめ付 ) ミネシママイクロピンセット(かぎづめ付 )ミネシマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
先端が細く、極小パーツをしっかりと保持します。 かぎつめ付タイプは挟むだけでなく、パーツをひっかけることが可能です。
材質SUS410寸法(mm)90タイプかぎつめ付
非磁性ピンセット EPシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)非磁性ピンセット EPシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)
759税込835特価
1個
当日出荷
磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
耐酸耐磁部品位置決めピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁部品位置決めピンセットIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
バキュームピックアップペン Ideal-TekバキュームピックアップペンIdeal-Tek
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。トラスコ品番251-4662セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル本体寸法(mm)Φ15×178パッド寸法(mm)4、6、9

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット