15ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,899件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ピンセット[ステンレス製] エスコピンセット[ステンレス製]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質ステンレス
ロングピンセット ミネシマロングピンセットミネシマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。 サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。 滑り止め付きグリップで作業しやすい。 ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。 先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。 グリップに滑り止め付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(mm)270
マイクロピンセット(かぎづめ付 ) ミネシママイクロピンセット(かぎづめ付 )ミネシマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
先端が細く、極小パーツをしっかりと保持します。 かぎつめ付タイプは挟むだけでなく、パーツをひっかけることが可能です。
材質SUS410寸法(mm)90タイプかぎつめ付
非磁性ピンセット EPシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)非磁性ピンセット EPシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)
759税込835特価
1個
当日出荷
磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
耐酸耐磁部品位置決めピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁部品位置決めピンセットIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
バキュームピックアップペン Ideal-TekバキュームピックアップペンIdeal-Tek
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。トラスコ品番251-4662セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル本体寸法(mm)Φ15×178パッド寸法(mm)4、6、9
精密ステンレスカッティングピンセット Ideal-Tek精密ステンレスカッティングピンセットIdeal-Tek
8,198税込9,018
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-H3S先端厚さ(mm)1先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.6S先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットキット SUS304 4本セット LLG Labwareピンセットキット SUS304 4本セットLLG Labware
4,930税込5,423
1セット(4本)
当日出荷
ピンセット4本セットです。
セット内容ピンセット先曲り(115mm)、ピンセット直(115mm)、ピンセット直(ピンガイド付き・130mm)、カバーガラスピンセット(115mm)材質ピンセット/SUS304、ケース/合成皮革ケース寸法(mm)100×175アズワン品番4-4393-01
MEISTERピンセット 抗菌タイプ RubisMEISTERピンセット 抗菌タイプRubis
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
MEISTERピンセット 1Kシリーズ RubisMEISTERピンセット 1KシリーズRubis
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。 専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。 ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケースセット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケースアズワン品番4-3975-01
MEISTERピンセット PTFEコーティング RubisMEISTERピンセット PTFEコーティングRubis
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
ファイバーチップピンセット用交換チップ ナリカファイバーチップピンセット用交換チップナリカ
699税込769
1組(2個)
6日以内出荷から10日以内出荷
交換用の導電性カーボンファイバーチップ。
仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質カーボン入数1組(2個で1組)
精密ピンセット ナリカ精密ピンセットナリカ
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
材質ステンレス
9261-01 汎用ピンセット 200MM KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MMKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20材質ステンレス形状チップ幅(mm)2.00×3.20チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-43
9231-01 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9231-01 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.09×0.16チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-40
9200-03 精密SMDピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-03 精密SMDピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
材質高級ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-08
MT-4000シリーズ用クリーナー スリーエスシステムMT-4000シリーズ用クリーナースリーエスシステム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ESDセーフハンディバキューム HVシリーズ VIRTUALESDセーフハンディバキューム HVシリーズVIRTUAL
6,498税込7,148
1箱
当日出荷
小さな部品を吸着して取り扱いができます。
材質本体・バキュームカップ/ESDラバー
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組 与板利器工業CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組与板利器工業
439税込483
1個
翌々日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状直、先曲材質ステンレス(SUS410)セット内容直125mm・先曲125mm全長(mm)125
YRK ステンピンセット 与板利器工業YRK ステンピンセット与板利器工業
229税込252
1個
翌々日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
超精密ピンセット ペーパークラフト・押し花用 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ペーパークラフト・押し花用IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)35
超精密ピンセット アングル IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングルIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ステンレスピンセット GARDEN FRIENDSステンレスピンセットGARDEN FRIENDS
359税込395
1本
5日以内出荷
盆栽の必需品ステンレス製ですので水洗いができます。
用途雑草や枯葉、虫取り等のお手入れに。全長(mm)205
73mm 毛抜き(先太・先細)(2本) エスコ73mm 毛抜き(先太・先細)(2本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)73先幅(mm)5.5、2
130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製) エスコ130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製) エスコ115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー形状直・細寸法(mm)先端幅:1.6、全長:115
115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製) エスコ115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
翌日出荷
高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115
118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
280税込308
1本
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)形状曲・鋭幅(mm)0.8全長(mm)118耐熱温度(℃)240アズワン品番64-2234-42
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に 先端が極細で超精密 選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰
材質ステンレス(SUS316L)質量(g)13先端幅(mm)0.15アズワン品番64-5106-27RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックチップ ホーザンセラミックチップホーザン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種P-500-Cアズワン品番64-5106-22RoHS指令(10物質対応)対応
交換用セラミックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-TekESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。 特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。 耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
用途硬いチップが必要な精密作業に。材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック全長(mm)135
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット