17ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,904件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ウェハー用ピンセット SIPELウェハー用ピンセットSIPEL
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
ESD安全性ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性
NICKELPLATED ピンセット ストレート型 ID-73 Ideal-TekNICKELPLATED ピンセット ストレート型 ID-73Ideal-Tek
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
鉄性 ニッケルコーティング
材質ニッケルメッキ
ハンダ用ピンセット ID-29 Ideal-Tekハンダ用ピンセット ID-29Ideal-Tek
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
先端最大開き 40mm
種別逆作用材質ステンレス(非磁性・耐酸)最大開き(mm)40
プラスチックピンセット ID-705 Ideal-Tekプラスチックピンセット ID-705Ideal-Tek
799税込879
1本
9日以内出荷
強く滑らか、導電性、ESD安全性
アズワン品番61-4461-79
プラスチックピンセット ID-709 Ideal-Tekプラスチックピンセット ID-709Ideal-Tek
999税込1,099
1本
翌々日出荷
柔らかく、なめらか、非導電性
アズワン品番61-4461-75
カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズIdeal-Tek
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷から6日以内出荷
交換チップ ネジ3個付
超精密ピンセット ID-O Ideal-Tek超精密ピンセット ID-OIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
強靭型肉厚1.8mm。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-O SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)120硬度34HRCアズワン品番61-4461-26
超精密ピンセット ID-5 Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5Ideal-Tek
7,498税込8,248
1本
当日出荷
先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
超精密ピンセット ID-51S Ideal-Tek超精密ピンセット ID-51SIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
No.5Aの先端を曲げたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
アズワン品番61-4459-76
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2AIdeal-Tek
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-76
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7CIdeal-Tek
7,498税込8,248
1本
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ Ideal-Tek超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズIdeal-Tek
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
先端がとても細く曲がったタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-65A SA DC全長(mm)140アズワン品番61-4459-98
超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ Ideal-Tek超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズIdeal-Tek
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
先端が一番細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-5 SA DC全長(mm)110アズワン品番61-4459-87
超精密ピンセット ID-SS Ideal-Tek超精密ピンセット ID-SSIdeal-Tek
9,898税込10,888
1本
12日以内出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-SS NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4460-02
超精密ピンセット ID-3 Ideal-Tek超精密ピンセット ID-3Ideal-Tek
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-3 NC全長(mm)120アズワン品番61-4460-01
超精密ピンセット ID-5A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5AIdeal-Tek
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)115硬度34HRCアズワン品番61-4460-90
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW Ideal-Tek超精密ピンセットカッティング ID-15AGWIdeal-Tek
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
超鋼チップ付き。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別超精密ピンセット カッティング材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)120硬度34HRCアズワン品番61-4459-36
超精密ピンセット ID-AA SA Ideal-Tek超精密ピンセット ID-AA SAIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
一般型ストレートタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-24
汎用型ピンセット Ideal-Tek汎用型ピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。ハンドル部エポキシコート。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4461-94
カーボンファイバーピンセット Ideal-TekカーボンファイバーピンセットIdeal-Tek
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
MEISTER ピンセット 120mm No.F RubisMEISTER ピンセット 120mm No.FRubis
7,498税込8,248
1本
予約販売
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF種別チタン 製 No.F材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-20
MEISTER ピンセット 115mm No.7B RubisMEISTER ピンセット 115mm No.7BRubis
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7B-TNF種別チタン 製 No.7B材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-18
MEISTER ピンセット 110mm No.6 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.6Rubis
8,798税込9,678
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR RubisMEISTER ピンセット 112mm No.5ARRubis
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
MEISTER ピンセット 110mm No.5 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.5Rubis
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
9,998税込10,998
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
MEISTER ピンセット 110mm No.00C RubisMEISTER ピンセット 110mm No.00CRubis
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF種別チタン 製 No.00C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-03
強靭精密ピンセット DURAX Rubis強靭精密ピンセット DURAXRubis
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
ピンセット NO.3 イノックス 02 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.3 イノックス 02DUMONT(デュモン)
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途一般精密組立てに。全長(mm)120材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.7 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.7 非磁性合金DUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)115材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.3C 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.3C 非磁性合金DUMONT(デュモン)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.0C90 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.0C90 非磁性合金DUMONT(デュモン)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)90材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
KFI チタン製ピンセット ケニスKFI チタン製ピンセットケニス
8,698税込9,568
1本
当日出荷
折曲式、無鈎型で、一般によく使われている形状です。
材質チタンタイプ無鈎
超合金ピンセット TGK(東京硝子器械)超合金ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
22日以内出荷から63日以内出荷
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1本
6日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)仕様クイックチェンジ耐熱温度(℃)240
精密ピンセット TGK(東京硝子器械)精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,801税込10,781
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
型式型式DU-5/45全長(mm)105先端寸法(mm)5.3
ピンセット 先曲 TGK(東京硝子器械)ピンセット 先曲TGK(東京硝子器械)
1,366税込1,503
1本
3日以内出荷
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
種別バリューセット 5本 2A-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-23
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
種別バリューセット 5本 0-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-22

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット