18ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,899件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1本
6日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)仕様クイックチェンジ耐熱温度(℃)240
精密ピンセット TGK(東京硝子器械)精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,801税込10,781
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
型式型式DU-5/45全長(mm)105先端寸法(mm)5.3
ピンセットAA SUS製 TGK(東京硝子器械)ピンセットAA SUS製TGK(東京硝子器械)
188税込207
1本
3日以内出荷
材質SUS430
ピンセット 先曲 TGK(東京硝子器械)ピンセット 先曲TGK(東京硝子器械)
1,366税込1,503
1本
3日以内出荷
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
種別バリューセット 5本 2A-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-23
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
種別バリューセット 5本 0-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-22
強靭精密ピンセット Rubis強靭精密ピンセットRubis
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
超精密ピンセット ガイドピン付 P.Tool超精密ピンセット ガイドピン付P.Tool
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。 1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUALハンディタイプ真空ピンセットVIRTUAL
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体アズワン品番1-1479-11
ピンセット KFIピンセットKFI
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
美鈴 ピンセット 美鈴美鈴 ピンセット美鈴(1件のレビュー)
299税込329
1丁
翌々日出荷
ステンレス製でサビにくく丈夫なピンセットです。(No.860-12、No.860-15)先曲りタイプは細かな作業が楽にできます。
ロックホルダー P.ToolロックホルダーP.Tool
939税込1,033
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)先端硬度HRC40度
精密アリゲーターピン組 P.Tool精密アリゲーターピン組P.Tool
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに全長(mm)265仕様ロングストレート先細タイプ(ギザ付き)トラスコ品番858-8490材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)ピンセット部:15質量(kg)42口の開き(mm)10作業範囲185mm先端硬度HRC40°
非磁性超精密ピン組 P.Tool非磁性超精密ピン組P.Tool
509税込560
1本
翌々日出荷
全長(mm)120仕様先端極細型トラスコ品番859-1979材質ステンレス
昆虫ピンセット Hammacher社昆虫ピンセットHammacher社(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール厚さ(mm)板ばね0.2
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス全長(mm)120タイプ強くストレートな先端
特殊ピンセット ケニス特殊ピンセットケニス
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
非磁性の電解研磨艶消しタイプのピンセットです。
材質ステンレス
無鈎ピンセット N ケニス無鈎ピンセット Nケニス
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
併式、無鈎型のピンセットです。
材質ステンレス、上質仕上
ステンレスピンセット E-ValueステンレスピンセットE-Value
799税込879
1セット(4本)
翌々日出荷
※異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。 ※4種類の異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。
用途ホビーや精密な作業。材質ステンレス鋼SUS430
取り換え式ピンセット LINDSTROM(リンドストローム)取り換え式ピンセットLINDSTROM(リンドストローム)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス、炭素繊維
ホビー用 ピンセット BIGMAN(ビッグマン)ホビー用 ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
4日以内出荷
職人が作る、趣味人のための工具です。ベーシックな設計で多目的に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。
材質ステンレススチール、エラストマー樹脂ベーシック型
竹ピンセット GISUKE(タカギ)竹ピンセットGISUKE(タカギ)
729税込802
1個
翌々日出荷
相手をキズつけにくい。完全非磁性で、絶縁性・耐薬品性にもすぐれた竹素材。
寸法(mm)150
ピンセット TAKAGI(高儀)ピンセットTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1セット(5本)
翌々日出荷
幅広く使える、お得な5本組。
用途各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。セット内容直/切手用/逆作動/先曲/竹材質(本体)ステンレス鋼(直/切手用/逆作動/先曲)、竹
ピンセット 美鈴ピンセット美鈴(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途つまみ細工など細密な作業に最適な、小さな物をつまむための道具です。材質ステンレス寸法(mm)170
美鈴 精密ピンセット 美鈴美鈴 精密ピンセット美鈴
579税込637
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)160
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン)エレクトルニクス用ピンセットDUMONT(デュモン)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン)エレクトルニクス用ピンセットDUMONT(デュモン)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。 完全仕上げ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。 時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
ESD 先端チップ DUMONT(デュモン)ESD 先端チップDUMONT(デュモン)
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
ESD 先端チップ DUMONT(デュモン)ESD 先端チップDUMONT(デュモン)
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。静電気対策品。ESD仕様。
125mm ピンセット(プラスティック製) エスコ125mm ピンセット(プラスティック製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595VG-3
125mm ピンセット(プラスティック製) エスコ125mm ピンセット(プラスティック製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595VG-2
130mm [直]ロックピンセット エスコ130mm [直]ロックピンセットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595LA-21
19.0mm[黒] シリコンカップ・バキューム エスコ19.0mm[黒] シリコンカップ・バキュームエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-86

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット