絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,901件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ピンセット エスコピンセットエスコ
1,250税込1,375
1セット(5本)
翌日出荷
155mm 先曲ピンセット エスコ155mm 先曲ピンセットエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
先端形状先曲エスコ品番EA595B
125mm [ストレート]ステンレス製ピンセット エスコ125mm [ストレート]ステンレス製ピンセットエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595LA-10
110mm 精密用ピンセット エスコ110mm 精密用ピンセットエスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595GA-1C
RS PRO ピンセット, 炭素鋼 RS PRORS PRO ピンセット, 炭素鋼RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro Boley型ピンセット. RS Pro Boley型汎用ピンセットは、一般的な用途向けの製品です。テーパーシャンクを備え、エッジに面取りが施されています。
仕様モデルナンバー = AA.NP材質 = 炭素鋼方向 = 直線
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 鋸歯 RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 鋸歯RS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
汎用ピンセット. RS Pro 高精度ピンセットは、先端が非常に鋭利で、狭い物体を精密にピッキングする必要があるさまざまな用途に適しています。高品質のステンレススチール製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。特長と利点. 高品質のステンレススチール製ギザ付きハンドル 先端のスタイルは4種類 ファインポイントは、先端部の内側にギザ付き ストレート及びベントポイントは、ねじれ防止ピン付き 全長: 150 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmポイントタイプ = 鋸歯
チタン製ピンセット Rubisチタン製ピンセットRubis
7,698税込8,468
1本
当日出荷
885℃の高温でも変質しません。
用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。材質チタン(IMI125)
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。35A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
7型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,640税込6,204
1本
翌日出荷
逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
ステンレスピンセット クラウン[事務用品]ステンレスピンセットクラウン[事務用品]
359税込395
1個
翌々日出荷
全長(mm)125材質ステンレス製
導電性真空ピンセット(ボタン押し離脱タイプ) フロロメカニック導電性真空ピンセット(ボタン押し離脱タイプ)フロロメカニック
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。 ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。 本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。 吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。
抵抗値(固有)10-6Ω質量(g)20.8
DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)DUMONT超精密ピンセットテラオカ(ANEX)
25,798税込28,378
1本
10日以内出荷
材質Inox 08全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.005先端幅(mm)0.025
DUMONTエポキシコーティングピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTエポキシコーティングピンセットテラオカ(ANEX)
7,098税込7,808
1本
10日以内出荷
仕上Epoxy Coated
DUMONTロッキングピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTロッキングピンセットテラオカ(ANEX)
17,798税込19,578
1本
10日以内出荷
材質Inox 02全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT精密ピンセット テラオカ(ANEX)DUMONT精密ピンセットテラオカ(ANEX)
7,798税込8,578
1本
10日以内出荷
材質Antimagnetic全長(mm)140仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONTバイオロジーピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセットテラオカ(ANEX)
10,598税込11,658
1本
10日以内出荷
仕上Polished
DUMONTESDピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTESDピンセットテラオカ(ANEX)
7,698税込8,468
1本
10日以内出荷
材質Antimagnetic全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
電動真空吸着ペン はくでん電動真空吸着ペンはくでん
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
仕様LEDライト機能:有付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
ペンバキュームセット エスコペンバキュームセットエスコ
8,380税込9,218
1組
翌々日出荷
ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
仕様替シリコンカップ:EA595EV-61~73レッドハンドル径(Φmm)12.7ノズル長(mm)30本体寸法(mm)全長110
ピンセット (フッ素加工) エスコピンセット (フッ素加工)エスコ
2,940税込3,234
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。
材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用) エスコピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)エスコ
2,450税込2,695
1本
翌日出荷
全長(mm)110耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD)
フジコン 樹脂製ピンセット フジコンフジコン 樹脂製ピンセットフジコン
3,398税込3,738
1個(1個)
8日以内出荷
材質PPS本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×14×200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策ピンセット GB[制御機器]ESD対策ピンセットGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途249CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
8,298税込9,128
1組
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)40高さ(mm)3.2質量(g)4先端厚さ(mm)0.35先端幅(mm)1.9
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,998税込2,198
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組
翌日出荷
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ABCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・細幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途246CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)9全長(mm)36高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
2,898税込3,188
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途8WLCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)28全長(mm)40高さ(mm)14質量(g)2先端厚さ(mm)14先端幅(mm)27.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途242CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.7
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途259CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
8,298税込9,128
1組
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途73ZJ.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・鋭幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)3.5先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット