22ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,899件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.5全長(mm)115高さ(mm)10質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.7全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端長(mm)13.5先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)20表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)135高さ(mm)12質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)13.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.07先端長(mm)25先端幅(mm)0.11開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)14先端径(mm)溝付:0.6~1.3表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.51先端幅(mm)0.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)32.0・25.0先端幅(mm)0.7~1.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)32先端幅(mm)0.97~1.1開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15.2先端径(mm)溝付:0.5~1.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.47先端長(mm)32先端幅(mm)2開口幅(mm)8
エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-TekエポキシコーティングESDステンレスピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
NC製高精度ピンセット Ideal-TekNC製高精度ピンセットIdeal-Tek
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
DXピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDXピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,698税込6,268
1本
翌日出荷
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
材質ステンレス(904L)表面処理研磨加工最高使用温度(℃)450
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)21表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.9開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.1開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット用交換チップIdeal-Tek
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
特徴1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作するのに最適です。素材*ENGINEERING PLASTICS(CF)…PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-TekNo.702A CFカーボンファイバーピンセットIdeal-Tek
669税込736
1本
8日以内出荷
カーボンファイバー製耐熱温度270℃
用途全長:115mm先端厚:0.5mm先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-TekNo.702A DG デルリン製ピンセットIdeal-Tek
669税込736
1本
8日以内出荷
ガラス入りデルリン製耐熱温度175℃
用途全長:115mm先端厚:0.5mm先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK NC 超合金ピンセットIdeal-Tek
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15関連資料(0.1MB)
IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カッティングピンセットIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115関連資料(0.13MB)
ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)ピンセット(PS)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
47,980税込52,778
1箱(100個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115質量(g)3
【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(PS)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
51,980税込57,178
1箱(100個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115質量(g)3
無鈎ピンセット ケニス無鈎ピンセットケニス
1,498税込1,648
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスタイプ直型(併式)
プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]プラスチックピンセット(フックタイプ)マルエム[理化学・容器]
1,598税込1,758
1組(100本)
3日以内出荷
材質PP全長(mm)69.05標準色アイボリー柄幅(mm)9.56入数100RoHS指令(10物質対応)対応
KFI ピンセット ケニスKFI ピンセットケニス
3,998税込4,398
1本(1本)
3日以内出荷
K-1と同じ先端形状で、グリップエンドが丸くなっています。
材質チタン全長(mm)130タイプMM
KFI ピンセット ケニスKFI ピンセットケニス
2,298税込2,528
1個(1個)
4日以内出荷
厚みのあるガッチリとしたタイプで、力を入れて作業するのに適しています。
全長(mm)150タイプ太型
KFI ピンセット ケニスKFI ピンセットケニス
6,698税込7,368
1本(1本)
4日以内出荷
グリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。
全長(mm)190タイプ技工用
rubis(R) ピンセット Rubisrubis(R) ピンセットRubis
3,398税込3,738
1本(1本)
8日以内出荷
精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
ラバーグリップ付きピンセット KNIPEX(クニペックス)ラバーグリップ付きピンセットKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1本
翌日出荷
精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面
材質プレミアムステンレス鋼
ピンセット PolylabピンセットPolylab
159税込175
1個
12日以内出荷
ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ材質PP寸法(mm)127アズワン品番4-6395-02
強靭精密ピンセット DURAX Rubis強靭精密ピンセット DURAXRubis
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
精密耐薬ピンセット SCC洗浄品 アズワン精密耐薬ピンセット SCC洗浄品アズワン
7,690税込8,459
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット