絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(321)
- 120~140未満(485)
- 140~160未満(210)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(38)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- Ideal-Tek(244)
- RS PRO(180)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ピンセット ヘラ付直
喜久和¥699税込¥7691個7日以内出荷一般的な盆栽用ステンレス製ヘラ付ピンセットです。全長(mm)215質量(g)40先端形状直コード303320アズワン品番65-0325-77
ピンセット ヘラ付曲
喜久和¥799税込¥8791個6日以内出荷一般的な盆栽用ステンレス製ヘラ付ピンセットです。全長(mm)215質量(g)40先端形状曲コード303321アズワン品番65-0325-73
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット
Ideal-Tek¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
耐酸耐磁部品位置決めピンセット
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセット
Ideal-Tek¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷トラスコ品番251-4663適合機種UVO0000000セット内容ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類(4、6、9mm)各1個材質ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
バキュームピックアップペン
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。用途小型部品の吸着、配置に。トラスコ品番251-4662セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル本体寸法(mm)Φ15×178パッド寸法(mm)4、6、9
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-H3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-1.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-1.5S先端厚さ(mm)1.3先端幅(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。材質チタン耐熱温度(℃)約430RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットキット SUS304 4本セット
LLG Labware¥5,298税込¥5,8281セット(4本)当日出荷ピンセット4本セットです。セット内容ピンセット先曲り(115mm)、ピンセット直(115mm)、ピンセット直(ピンガイド付き・130mm)、カバーガラスピンセット(115mm)材質ピンセット/SUS304、ケース/合成皮革ケース寸法(mm)100×175アズワン品番4-4393-01
MEISTERピンセット 超極細チップ
Rubis¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
MEISTER ピンセット 110mm No.3C
Rubis¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)110タイプNo.3Cアズワン品番4-4299-11
MEISTER ピンセット 120mm No.3
Rubis¥5,298税込¥5,8281本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.3アズワン品番4-4299-10
MEISTER ピンセット 120mm No.2A
Rubis¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
MEISTER ピンセット 120mm No.1
Rubis¥4,798税込¥5,2781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.1アズワン品番4-4299-07
MEISTER ピンセット 120mm No.0
Rubis¥5,798税込¥6,3781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.0アズワン品番4-4299-01
強靭精密ピンセット DURAX
Rubis¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
セラミックチップ付ピンセット
ナリカ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷強度に優れたセラミックの先端で、電子部品など繊細な精密作業に最適な、精密ピンセットです。仕様非磁性・耐酸性材質ステンレス、セラミック長さ(mm)130
9251-02 ミニ精密ピンセット 70MM
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.10×1.20導電性ありアズワン品番65-0585-42特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×8×6.5
9221-06 ミニ精密ピンセット 80MM
KNIPEX(クニペックス)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.08×0.13導電性ありアズワン品番65-0585-36特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)80×6×7.5
9221-04 ミニ精密ピンセット 90MM
KNIPEX(クニペックス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.09×0.15導電性ありアズワン品番65-0585-34特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)90×8×10
9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1導電性誘導体アズワン品番65-0585-09特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50導電性誘導体アズワン品番65-0585-18特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.35×2.00導電性誘導体アズワン品番65-0585-17特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13