35ページ目: ピンセット

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,905件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
カラーピンセット ケニスカラーピンセットケニス
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カラーメッキしたピンセットで耐酸性に優れています。
材質ステンレスSUS302
KFI チタン製ピンセット ケニスKFI チタン製ピンセットケニス
9,598税込10,558
1本
8日以内出荷
折曲式、有鈎型で、一般によく使われている形状です。
材質チタンタイプ有鈎
精密ピンセット ケニス精密ピンセットケニス
1,688税込1,857
1本
当日出荷
巾がいくらか狭いスマートな形状でバランスの良いピンセットです。
材質ステンレスSUS304全長(mm)125タイプI
精密ピンセット ケニス精密ピンセットケニス
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。
材質ステンレスSUS304全長(mm)190タイプ精密用
ステンレスピンセット H&HステンレスピンセットH&H
289税込318
1個
3日以内出荷
用途に合わせたピンセットシリーズ
ESDコーティングピンセット TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセットTGK(東京硝子器械)
6,336税込6,970
1本
6日以内出荷
ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120
セラミック・ピンセット TGK(東京硝子器械)セラミック・ピンセットTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1本
6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.TGK品番0990-25-24-66型式ID-7MZ-SA寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105先端寸法(mm)30耐熱温度(℃)1000
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
交換用チップ TGK(東京硝子器械)交換用チップTGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
ピンセットAA SUS製 TGK(東京硝子器械)ピンセットAA SUS製TGK(東京硝子器械)
188税込207
1本
3日以内出荷
材質SUS430
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
19,880税込21,868
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。
種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
25,980税込28,578
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
種別バリューセット 5本 F-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-25
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
21,980税込24,178
1袋(5本)
12日以内出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
種別バリューセット 5本 4-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)110アズワン品番2-8028-24
精密アリゲーターピンセット P.Tool精密アリゲーターピンセットP.Tool
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。 サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。全長(mm)255材質ステンレス(AISI410)仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ質量(g)42作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm先端硬度HRC40°
ピンセット交換チップ VIRTUALピンセット交換チップVIRTUAL
3,798税込4,178
1セット(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCOステンレス製ピンセット フッ素コートタイプTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。全長(mm)150材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
ロックホルダー P.ToolロックホルダーP.Tool
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
先端形状ストレート先細型全長(mm)125トラスコ品番858-8557材質ステンレス質量(g)40.7
オールステンレス ピン組 P.Toolオールステンレス ピン組P.Tool
409税込450
1本ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
超精密ピン組 P.Tool超精密ピン組P.Tool
859税込945
1本
翌々日出荷
材質ステンレス
非磁性超精密ピン組 P.Tool非磁性超精密ピン組P.Tool
499税込549
1本
翌々日出荷
材質ステンレス
鋭匙ピンセット 夏目製作所鋭匙ピンセット夏目製作所
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
先端部はカップ状になっています。
材質ステンレス全長(mm)150径(Φmm)5(鋭匙)
リングピンセット ケニスリングピンセットケニス
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)100
BERGEONスクラッチブラシ ケニスBERGEONスクラッチブラシケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]プラスチックピンセット(フックタイプ)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(100本)
3日以内出荷
材質PP全長(mm)102挟み幅14.0mm
ネガティブタイプピンセット ケニスネガティブタイプピンセットケニス
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端にテーパーをつけたタイプ
全長(mm)120タイプ先端にテーパーをつけたタイプ
ピンセット 精密用 SK11ピンセット 精密用SK11
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。全長(mm)125材質ステンレス鋼(SUS430)タイプスタンダード
ソフトタッチピンセット LINDSTROM(リンドストローム)ソフトタッチピンセットLINDSTROM(リンドストローム)
6,398税込7,038
1本
9日以内出荷
全長(mm)120材質ステンレス幅(mm)13
TL7CFR‐SA用リペアキット LINDSTROM(リンドストローム)TL7CFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌々日出荷
全長(mm)130トラスコ品番498-2223適合本体TL7CFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)19
TL2ACFR‐SA用リペアキット LINDSTROM(リンドストローム)TL2ACFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
全長(mm)40トラスコ品番498-2177適合本体TL2ACFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)2
TL259CFR‐SA用リペアキット LINDSTROM(リンドストローム)TL259CFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
全長(mm)40トラスコ品番498-2070適合本体TL259CFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)2
SMDピンセット LINDSTROM(リンドストローム)SMDピンセットLINDSTROM(リンドストローム)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
全長(mm)120仕様モノリシック仕様トラスコ品番498-2266材質ステンレス幅(mm)10質量(g)15
5本セット LINDSTROM(リンドストローム)5本セットLINDSTROM(リンドストローム)
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷
材質特殊工具鋼質量(g)115
2本セット LINDSTROM(リンドストローム)2本セットLINDSTROM(リンドストローム)
3,598税込3,958
1セット(2本)
当日出荷
材質特殊工具鋼
ステンレスピンセット 切手用 GISUKE(タカギ)ステンレスピンセット 切手用GISUKE(タカギ)
499税込549
1本
翌々日出荷
先端が平らで薄く相手をキズつけにくい形状。サビに強いステンレス製。
用途切手収集やペーパークラフトなどに。材質(本体)ステンレス鋼
ステンレスピンセット ギザ付 GISUKE(タカギ)ステンレスピンセット ギザ付GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
419税込461
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。材質ステンレス鋼
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付) TRUSCOステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセットDUMONT(デュモン)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。静電気対策品。 非磁性合金・チップ交換式。 ESD仕様。
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン)エレクトルニクス用ピンセットDUMONT(デュモン)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)110材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット