絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ピンセット

1,890件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセット用ノズルHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)25板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ピンセット ケニスフッ素樹脂ピンセットケニス
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質ETFE
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型ANEX(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
全長(mm)120先端形状先細型タイプ強力型材質ステンレスSUS410幅(mm)10サイズ強力型120mm質量(g)20
ピンセット サンダイヤピンセットサンダイヤ(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
材質SUS430タイプ先曲り 上物
特殊ピンセット ナリカ特殊ピンセットナリカ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ) ANEXステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)ANEX
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
PTZ-41~46用交換チップ エンジニアPTZ-41~46用交換チップエンジニア(1件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
PTZ-41~46用の交換チップです。
材質PPS耐熱温度(℃)270抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
セラミックピンセット ホーザンセラミックピンセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)127材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)質量(g)22チップ色耐熱温度(℃)1200(チップ)先端幅(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピンセット KFIステンレス製ピンセットKFI
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
用途精密作業に。歯科用。全長(mm)160先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1
フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカルフッ素樹脂コーティングピンセットフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
竹ピンセット ANEX竹ピンセットANEX
529税込582
1本
当日出荷
竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
材質
ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCOラバーグリップ付ステンレスピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
バキュームピック 用交換パット ホーザンバキュームピック 用交換パットホーザン
629税込692
1パック(3個)
当日出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220材質導電性シリコーン適合機種P-831、P-835質量(g/袋)1
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.35MB)
ルーツェピンセット ケニスルーツェピンセットケニス
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本体がカーブしたロングタイプで、見えにくい場所の作業性に優れています。
材質ステンレスSUS410J1
ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲 ANEXステンレス ソフトタイプピンセット 先曲ANEX
349税込384
1本
当日出荷
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
用途糸をつかんだりするのに便利です。全長(mm)150先端形状先曲トラスコ品番493-7031材質ステンレス幅(mm)8サイズソフトタイプ150mm先曲質量(g)24先端幅(mm)1.4
竹ピンセット TRUSCO竹ピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。先端先細型全長(mm)200トラスコ品番855-2574材質幅(mm)9質量(g)72018年トラスコ掲載ページ3 0601
高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS410ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型全長(mm)170幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5質量(g)32トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410サイズルーチェ型170mm
竹プローブ ホーザン竹プローブホーザン
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質全長(mm)160付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製 ピンセット 淀川ヒューテックフッ素樹脂製 ピンセット淀川ヒューテック
1,298税込1,428
1個
欠品中
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。
仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mmアズワン品番65-8998-31
ステンレスピンセット アズワンステンレスピンセットアズワン
693税込762
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼
シバタッチ 粘着式ピンセット スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセットスリーエスシステム
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程使用可能回数20000回~30000回
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型ANEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状先丸鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型
矢じり型ピンセット125 TRUSCO矢じり型ピンセット125TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途小物つまみ作業。先端矢じり形全長(mm)125トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10質量(g)192018年トラスコ掲載ページ3 0587
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ピンセットスタンド ケニスピンセットスタンドケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
200mm [曲]ロックピンセット エスコ200mm [曲]ロックピンセットエスコ(3件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-33
精密先細ピンセット ミネシマ精密先細ピンセットミネシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)160
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型ANEX
1,498税込1,648
1本
欠品中
細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。
先端形状先細型幅(mm)10材質ステンレスSUS304
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL)DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
ESDプラスチック製ピンセット Ideal-TekESDプラスチック製ピンセットIdeal-Tek
599税込659
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)28板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
160mm [曲]ロックピンセット エスコ160mm [曲]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-32
精密ピンセット ミネシマ精密ピンセットミネシマ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
先端が鋭くなっていますので精密部品の保持に最適です。
全長(mm)110
ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEXピンセット P-4F(フッ素コート)ALLEX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット