絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ピンセット

1,890件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
75mm 毛抜き(ツノ付) エスコ75mm 毛抜き(ツノ付)エスコ
270税込297
1丁
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)75アズワン品番64-7946-34
非粘着交換チップ ホーザン非粘着交換チップホーザン(1件のレビュー)
449税込494
1組(2個)
当日出荷
材質HDPE白(半透明)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスピンセット アズワンステンレスピンセットアズワン
861税込947
1個
当日出荷
非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
材質ステンレス(SUS302)硬度HRC40
IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
ミラクルピックアッパー ウーゴミラクルピックアッパーウーゴ
418税込460
1本
当日出荷から翌々日出荷
削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm)約17ホワイト
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型ANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先細鷲型トラスコ品番493-6841材質ステンレスSUS304サイズ先細鷲型115mm質量(g)31
ソフトチップ ホーザンソフトチップホーザン
799税込879
1組
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン+エラストマー先端幅(mm)2.0トラスコ品番404-7150白+グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピンセットフッ素加工 TRUSCOステンレス製ピンセットフッ素加工TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。全長(mm)125幅(mm)10材質/仕上SUS430
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
5,445税込5,990
1個
当日出荷から5日以内出荷
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ[ステンレス製]ピンセット(先曲がり)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
ESDソフトチップ ホーザンESDソフトチップホーザン
679税込747
1個
翌日出荷
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
逆ピンセット(小) 先曲 ミネシマ逆ピンセット(小) 先曲ミネシマ
589税込648
1個
当日出荷
模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。 長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。 先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。 しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質ステンレス寸法(mm)125全長(mm)約127(先端12)開き幅(mm)先端:約15
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
セラミックピンセット ホーザンセラミックピンセットホーザン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-TekESDピンセット(チップ交換タイプ)Ideal-Tek
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック全長(mm)130
ピンセット NO.N-5 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.N-5 デュモクセルDUMONT(デュモン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
全長(mm)108材質デュモクセル先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
バイオプラスチックピンセット 三商バイオプラスチックピンセット三商
149税込164
1個
欠品中
グリップ性が良く、先端部はズレにくい構造になっています。
材質PA、ナイロン寸法(mm)120
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックチップ ホーザンセラミックチップホーザン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットスタンド(置き型) TRUSCOピンセットスタンド(置き型)TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-5265幅(mm)240高さ(mm)16質量(g)60奥行(mm)19
ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 イノックス 08DUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140タイプ先端がとても細いタイプ
ピンセット ケニスピンセットケニス
209税込230
1本
当日出荷から翌日出荷
丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
200mm [直]ロックピンセット エスコ200mm [直]ロックピンセットエスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-23
高精度ステンレスピンセット SUS304 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304ANEX
3,298税込3,628
1本
当日出荷
先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500幅(mm)16材質(本体)ステンレス18-8SUS304質量(g)130
プラチップ ホーザンプラチップホーザン
399税込439
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)220材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)48幅(mm)10適合P-640~650シリーズ質量(g)2チップ色RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップピンセット ホーザンプラチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
フラットピンセット(デカール用) ミネシマフラットピンセット(デカール用)ミネシマ
599税込659
1個
当日出荷
先端が薄く平らで丸みがあり、デカール等に最適です。
全長(mm)150
ビーズピンセット ミネシマビーズピンセットミネシマ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
先端が球状になっていますのでビーズ等の球形の物をつかむのに便利です。
全長(mm)150
精密ピンセット スリム・ストレート KEIBA精密ピンセット スリム・ストレートKEIBA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に材質ステンレストラスコ品番828-3903質量(g)12寸法A(mm)140寸法B(mm)8サイズ(mm)140
ファイバーチップピンセット アズワンファイバーチップピンセットアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
コーティングピンセット アズワンコーティングピンセットアズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1本
当日出荷から10日以内出荷
真空吸着式ピンセット HAKKO(白光)真空吸着式ピンセットHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
ESDピンセット AntiSKESDピンセットAntiSK
369税込406
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
導電性・耐酸性・弾力性・摩耗性に優れた非磁性のピンセットです。電子部品やプラスチック部品などの帯電防止の取扱いに使用できます。いろいろな形状を用途に合わせて選べます。
材質PPS・カーボンファイバー合成樹脂表面抵抗値(Ω)10^5~6
ピンセットセット[ステンレス製] エスコピンセットセット[ステンレス製]エスコ
1,650税込1,815
1セット(5本)
当日出荷
セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
先細ピンセット 日本紐釦貿易先細ピンセット日本紐釦貿易
299税込329
1本
当日出荷
先がとても細いのでレジンに使う細かいパーツが掴みやすいです。
全長(mm)120先端形状先細

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット