絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ピンセット

1,890件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
超精密ピンセット VIシリーズ Vigor超精密ピンセット VIシリーズVigor
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
ANTIMAG。耐熱性、耐酸性、非磁性
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tekウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズIdeal-Tek
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
ピンセット NO.5 イノックス 02 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 イノックス 02DUMONT(デュモン)
7,798税込8,578
1個
欠品中
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 非磁性合金DUMONT(デュモン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek顕微鏡用精密ピンセットIdeal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)ケニス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
材質ステンレスSUS302
ピンセット クラフト用 SK11ピンセット クラフト用SK11
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。
用途時計の修理や細密な作業等。加工フッ素加工処理
ピンセット 普及型 SK11ピンセット 普及型SK11
529税込582
1個
当日出荷
何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
用途ホビーや、細かな作業等。形状直型全長(mm)約180材質ステンレス鋼SUS430
ピンセット 逆作用 SK11ピンセット 逆作用SK11
698税込768
1個
当日出荷
グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。全長(mm)約165材質ステンレス鋼SUS410タイプ逆作用
ステンレス逆作動ピンセット TAKAGI(高儀)ステンレス逆作動ピンセットTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。寸法(mm)165材質(本体)ステンレス鋼
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,398税込10,338
1本
欠品中
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
130mm [曲]ロックピンセット エスコ130mm [曲]ロックピンセットエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
欠品中
エスコ品番EA595LA-31
120x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ120x30mm ピンセットケース(牛革製)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA595CS-120
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
鎌型に曲った先端。部品をつかみやすい先端部。先端は大変精密で鋭利です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途極めて精密な組み立て作業に。全長(mm)120トラスコ品番835-5172質量(g)16
ピンセット P-3F(フッ素コート) ALLEXピンセット P-3F(フッ素コート)ALLEX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状印刀型全長(mm)122仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6528材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)14板厚(mm)1.5先端幅(mm)8
エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
ステンレス ピンセット 5本組 ANEXステンレス ピンセット 5本組ANEX
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直トラスコ品番774-0433質量(g)150
ステンレス 矢形ピンセット ANEXステンレス 矢形ピンセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。
先端形状矢形仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19
ステンレス ベビー用ピンセット ANEXステンレス ベビー用ピンセットANEX
239税込263
1本
当日出荷
先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
材質ステンレストラスコ品番493-6779質量(g)17タイプベビー用
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
ステンレスピンセット サンダイヤステンレスピンセットサンダイヤ(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
超精密ピンセット アズワン超精密ピンセットアズワン
7,190税込7,909
1本
当日出荷
スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)140
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニューセラミックチップ付ピンセット KEIBAニューセラミックチップ付ピンセットKEIBA
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
材質(本体)特殊アルミニウム合金材質(先端)ニューセラミックス
有鈎ピンセット ケニス有鈎ピンセットケニス
1,498税込1,648
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスタイプ直型(併式)
耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセットIdeal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット2本組袋入 ANEXピンセット2本組袋入ANEX
319税込351
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
精密ピンセット 防錆皮膜 ナリカ精密ピンセット 防錆皮膜ナリカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスに電解防錆黒色皮膜処理を施している精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性材質ステンレス
MT-4000シリーズ用クリーナー スリーエスシステムMT-4000シリーズ用クリーナースリーエスシステム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
YRK ステンピンセット逆作動 与板利器工業YRK ステンピンセット逆作動与板利器工業
829税込912
1個
当日出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
超精密ピンセット アングル IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングルIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
90mm 毛抜き(幅広) エスコ90mm 毛抜き(幅広)エスコ
285税込314
1丁
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)90アズワン品番64-7946-33
DUMONT 非磁性ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT 非磁性ピンセットDUMONT(デュモン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌日出荷
高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷
質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8
研究実験用ピンセット ハマー研究実験用ピンセットハマー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット