絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 140
- 34(9)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(6)
- 48(7)
- 49(15)
- 50(7)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(17)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 100(1)
- 125(2)
全長(mm)
- 150(1)
- 230(1)
- 450(1)
- 900(2)
- 1025(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- はくでん(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
ベルトレンチ
はくでん¥539~税込¥593~1個5日以内出荷ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼
はくでん¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 。広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
5 ストラップレンチ W/ロングストラップ1200M-
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。 アルミハンドル。用途磨きパイプ用。質量(kg)0.9管外径(Φmm)最大:300/12inch外径(Φmm)140適合品番交換用ストラップ:32055ハンドル長さ(mm)450/18inchストラップ幅(mm)45/1.3/4inch能力(mm)125能力(inch)5ストラップ長(mm)1200/48モデル番号:5
E-36 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。全長(mm)900質量(kg)8.7外径(Φmm)くわえられる管:~140くわえられる管径(Φmm)~125くわえられる管径(inch)~5モデル番号:E-36
ストラップレンチ 5
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥38,800税込¥42,6801個翌日出荷エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5