アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。