絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- HIT(ヒット)(5)
- スーパーツール(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- アーム[作業工具](2)
- エスコ(2)
- KTC(1)
- 東日製作所(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
パイレンヘッドトルクレンチ
東日製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向右主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
アルミオフセットパイプレンチ 18OFF
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。呼び寸法(mm)450トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
E-6 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
アルミオフセットパイプレンチ 14OFF
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-8730種別パイプレンチ幅(mm)75全長(mm)350質量(kg)0.94高さ(mm)15サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2






![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)














![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)









![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)