「全長(mm)」から絞り込む
150(2)
200(6)
250(21)
300(17)
350(21)
420(5)
450(18)
600
900(7)
1200(3)
全長(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計
全長(mm)600
質量(kg)2.17
歯幅(mm)29.5
最大口開き(mm)103
アズワン品番64-2221-66
パイプ外径(Φmm)89
1丁
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
エスコ品番EA546H-600
材質鍛造鉄製
全長(mm)600
質量(g)4450
寸法D(mm)31
寸法E(mm)44
寸法B(mm)33
寸法C(mm)28
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24
材質鍛造鉄製
全長(mm)600
質量(kg)4.4
外径(inch[mm])3(パイプ)
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。