絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 80(1)
  • 90(9)
  • 95(1)
  • 103(1)
  • -(1)
くわえられる呼び寸法
  • 65(1)
  • 80(8)
全長(mm)
  • 600
  • 140(4)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 230(4)
  • 235(3)
  • 245(3)
  • 250(21)
  • 254(3)
  • 280(4)
  • 284(3)
  • 285(3)
  • 290(3)
  • 300(29)
  • 305(3)
  • 350(18)
  • 390(5)
  • 420(6)
  • 450(21)
  • 900(5)
ブランド
  • スーパーツール(6)
  • エスコ(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール

    アルミ製ストレートパイプレンチ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)

    ボーリンググラウトパイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
    用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ 被覆管用

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
    用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
    用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)

    アルミコーナーレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
    用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
  • ストラップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ストラップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(ストラップ)合成繊維
  • 600mm 強力型パイプレンチ エスコ

    600mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • 防爆  チェーンレンチ HAMACO

    防爆 チェーンレンチ

    HAMACO
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9301材質ベリリュウム銅合金全長(mm)600管径(Φmm)最大100
  • 89mm/600mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1丁
    当日出荷
    仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103パイプ外径(Φmm)89
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    36,980税込40,678
    1丁
    翌日出荷
配管用レンチ