絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- GROZ(1)
- HIT(ヒット)(3)
- JTC(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TRUSCO(2)
- WIZ'A(1)
- はくでん(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(6)
- 三木ネツレン(2)
エコロジープロダクト
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む

ベルトレンチ
(84件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
ラバーストラップレンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)
(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。用途締め付け、取り外しに全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570使用範囲(mm)25~160ベルト厚(mm)3.8
ゴム付ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。全長(mm)300ベルト幅(mm)31
フランジレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。用途フランジ締付けの専用工具
ラバーベルトレンチ
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム色イエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
ベルトレンチ
はくでん¥539~税込¥593~1個7日以内出荷から11日以内出荷ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
ナイロンストラップレンチ
GROZ¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
ベルトレンチ
三木ネツレン¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から4日以内出荷パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
ベルトレンチ
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷用途BW 2、2L長尺用トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500適合管外径(Φmm)15~420
ストラップレンチ 1
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3981全長(mm)300質量(kg)0.5ベルト幅W×長さL(mm)12×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法10~50A
ストラップレンチ 5P
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷をつけません。STPタイプは塩ビパイプ締め付け用です。用途磨きパイプ等傷つけたくないパイプの締め付け取り外しに。トラスコ品番120-9736種別ストラップレンチ質量(kg)1.0ストラップ幅(mm)44.5能力(inch)1~5
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途BW 5、5L長尺用トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650適合管外径(Φmm)30~450
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼
はくでん¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 。広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン全長(mm)300質量(kg)0.8タイプ鋼管用呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50Aベルト幅W×長さL(mm)30×760外径(mm)くわえられる管:61モデル2
5 ストラップレンチ W/ロングストラップ1200M-
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。 アルミハンドル。用途磨きパイプ用。質量(kg)0.9管外径(Φmm)最大:300/12inch外径(Φmm)140適合品番交換用ストラップ:32055ハンドル長さ(mm)450/18inchストラップ幅(mm)45/1.3/4inch能力(mm)125能力(inch)5ストラップ長(mm)1200/48モデル番号:5
ストラップレンチ 5
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
ストラップレンチ 2P
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
ストラップレンチ 2
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3999全長(mm)300質量(kg)0.3ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個当日出荷BW 5L標準装備トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320