カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HAMACO(3)
- HIT(ヒット)(21)
- JTC(5)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- Pro-Auto(4)
- RIDGID(日本エマソン)(55)
- SK11(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(8)
- WILLIAMS(3)
- はくでん(3)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(32)
- スーパーツール(54)
- トップマン[工具・金物](3)
- トップ工業(11)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製
(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
ベルトレンチ
(84件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ワイドモーターレンチ 薄型軽量
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450最大口開き(mm)80口深(mm)48
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
チェーンレンチ
(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。歯幅(mm)13
ラバーストラップレンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)
(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。用途締め付け、取り外しに全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570使用範囲(mm)25~160ベルト厚(mm)3.8
両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
ゴム付ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。全長(mm)300ベルト幅(mm)31
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
早送りワイドモーターレンチ
スーパーツール(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460最大口開き(mm)80口深(mm)48
たて型モーターレンチ
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
たて型クイックワイドモーターレンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。厚さ(mm)咥え部:9全長(mm)取手パイプ:300質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)本体質量(g)750本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)口の開き(mm)16~92








![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)