7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-61
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-60
1本
12,900 税込14,190
翌日出荷

ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
51,100 税込56,210
8日以内出荷

トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
39,700 税込43,670
翌日出荷

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
1本
8,550 税込9,405
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります