オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
781件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611 フジパーツオーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611フジパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)エスエスエーサービス(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)レッド
AVコード 延長 1P-1J オーム電機AVコード 延長 1P-1Jオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
モノラルマイクロホン延長コード audio-technicaモノラルマイクロホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
ブラックケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等プラグ金メッキケーブル径(Φmm)2.6
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
キャノン・ケーブルの変換
オーディオケーブル audio-technicaオーディオケーブルaudio-technica
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
チタン配合シースで高音質。
Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード エレコムDisplayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピードエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
ブラック規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプメッシュタイプ
3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 5mLazos
1,398税込1,538
1本
予約販売
3D映像対応のHDMIケーブルです。5mARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコムステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m   FCA-S4261 [1.0m] フジパーツ3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m]フジパーツ
839税込923
1個
当日出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒 エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極 MCOPC用オーディオUSB変換アダプタ 4極MCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約6対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
RCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグ エレコムRCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグエレコム
899税込989
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-音声RCAピンプラグ×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ フジパーツ6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグフジパーツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモンオーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1mカモン
179税込197
1本
当日出荷
両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
RCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ] JVCケンウッドRCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ]JVCケンウッド
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ] フジパーツRCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]フジパーツ
849税込934
1個
当日出荷
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1プラグニッケルメッキプラグ
ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック エレコムビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックスUSBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用アイネックス
949税込1,044
1本
当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339    [5.0m] フジパーツ5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]フジパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
オーディオコード エイトワンオーディオコードエイトワン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
適合機種モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声)材質無酸素銅コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグプラグ24金メッキ
オーディオスプリッター サンワサプライオーディオスプリッターサンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
ケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキアズワン品番64-0849-08
1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル フジパーツ1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブルフジパーツ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)ニッケルメッキプラグケーブル長:1.5m
ケーブル長(m)1.5
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス)エスエスエーサービス
439税込483
1個
当日出荷
汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
AVコード 3.5MP 延長 オーム電機AVコード 3.5MP 延長オーム電機
839税込923
1個
予約販売
ラジオなどの3.5モノラルミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5モノラルミニプラグ-Φ3.5モノラルミニジャック
オーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) StarTech.comオーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス)StarTech.com
879税込967
1個
当日出荷
1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
149税込164
1本
当日出荷
ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15ケーブルOFC
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス)オス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(4極メス)変換タイプオス-メス
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト OWLTECH(オウルテック)Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)ホワイトハイレゾ音源対応:48kHz/24bit本体質量(g)約10ケーブル長(cm)約20保証期間2年間適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。仕様充電仕様:最大5V/2.4A
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm  AUD-C230N [3.0m] オーム電機ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]オーム電機
389税込428
1個
当日出荷
コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
オーディオケーブル(ピンプラグ×2-ピンプラグ×2) フジパーツオーディオケーブル(ピンプラグ×2-ピンプラグ×2)フジパーツ
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
USBケーブル B-A HDD用 2m エレコムUSBケーブル B-A HDD用 2mエレコム
938税込1,032
1個
当日出荷
ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。 テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。 周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。 線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。 ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。 ※USB1.1搭載機器でも使用可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証ケーブル長(m)2コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等プラグ金メッキピンコネクタシールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480フェライトコア
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)エスエスエーサービス
449税込494
1個
予約販売
イヤホン/スピーカー端子(3.5mmステレオミニ端子・3極)の延長(中継)ケーブル 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
オーディオケーブル