電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状NC3(メス)-モノラルフォン(オス)
色灰
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.9/100m
ピッチ(mm)よりピッチ:25
導体断面積(mm2)0.35(AWG22)
外径(mm)7.9、【ユニット】3.3
導体構成(本/mm)44/0.10TA
線心数4(2ペア)
導体抵抗5.9Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)110
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。
色黒
導体24AWG
コンポジット端子(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度を切り替えできるスイッチ付きで、用途に合わせて調整可能です。
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)65×20×54
色ブラック
質量(g)約40
電源USBポート
コネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)
解像度1080P、780P
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9
色ブラック(ケーブル)
質量(g)51
種類AV
ケーブル長(m)1.8
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1個(1個)
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = カプラ接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオケーブル接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = DVI-Iジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Iタイプ = アダプタ終端1 = メス DVI-I (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番379-0413
材質ケーブル:PVC
色ホワイト
長さ(m)20
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
直径(mm)6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニケーブルへ接続することで、スピーカーやアンプなどをスムーズに使えるようサポートするアナログオーディオ延長ケーブルです。
用途Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを延長できる、Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブルです。 。ケーブル長は約3.5mで部屋の中で離れた場所にある機器同士の接続もスムーズです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3.5※コネクタ含まず
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブル径(Φmm)約3.0
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ3.5mmモノラルミニプラグ付マイク等を延長する際にご使用いただけます。
仕様片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1/片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1
長さ(m)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル。芯数 = 2。シールド有無 = 遮蔽。絶縁体 = PE。外径 = 3.6mm。長さ = 100m。外被色 = 黒。シース材質 = PVC / ネオプレーンpF/m。業務用等級クラシックXKEスーパーフレキシブル1ペア敷設ケーブル. スーパーフレキシブル1ペアは、ミニチュアマイクロホンコネクタに適した全体径3.60 mmのケーブルサイズで、マイク及びラインレベルアナログ平衡オーディオ用に最適です。 ヘリカルスパイラルシールドは、多回数の屈曲操作に耐えるため、特定の動力系用途には、箔シールド1ペアよりも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
アズワン品番65-9314-84
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
5ピンコネクター付きケーブル。AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤ
アズワン品番67-0361-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず
コネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。
RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFC
インピーダンス(Ω)75
ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
4極ステレオミニプラグをL型に変換します。
手持ちのケーブルを有効活用。
L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。
狭所での接続にも有効です。
3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。
スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
色グレー
コネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5
材質(ハウジング)アルミニウム、PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コネクタ)金メッキ
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。