商品豆知識
IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)3
組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブルUL2464 24AWG
IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)3
組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブルUL2464 24AWG
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。