電源ケーブルとは、PC内部の様々なパーツへ電力を供給するためのPC用品。種類は変換用、分配用、延長用、拡張用などがあります。既存のコネクタを別のコネクタに変換したり、コネクタに空きがなくても拡張できるという特徴によって電力供給をスムーズにするアイテムです。作業現場ではPCを製造する過程で利用され、家庭では自作PCを組み立てるという用途で使用。マザーボードとファンの接続や、ハードディスクと電源への接続など、用途に合わせて使い分けがされます。
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)
Micro USB 充電ケーブル (充電お知らせLEDライト付き) オス/オス 1mStarTech.com翌々日出荷
Micro-USB 対応のスマートフォンやタブレットの充電状況を表示(緑:充電完了、赤:充電中)
2年間保証に裏打ちさた信頼性
色ブラック質量(g)18ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス