SATAケーブルとは、シリアルATAケーブルとも呼ばれておりパソコンにSSDや光学ドライブ、ハードディスクを接続する時に使用されるケーブルです。パソコンを使用しているオフィスなどでよく使用されています。コネクタ形状にSATAコネクタとeSATAコネクタが存在。また接続しやすいようにL型コネクタやラッチ付きが用意されています。ケーブルによって長さが違うことと、ケーブルのコネクタ形状と機器のポートをマッチさせる必要があるので注意が必要です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(9)
0.5~1未満(4)
1~2未満(4)
親和産業SATAケーブル
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル長(cm)20 ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
669 税込736
5日以内出荷

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル) レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 コネクタ形状SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、SATA 7pinメス(ストレートコネクター) 寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル) レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久ナイロンメッシュケーブル 配線時のダメージを低減 最大6Gbps転送可能 ラッチ付きコネクタ
その他綿材:26AWG ブラック 規格SATA3(6Gbps) ケーブル長(m)0.2 速度6Gb/s ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 材質(被膜)高耐久ナイロンメッシュ 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 ラッチにも妥協を許さず、黒色アノダイジング加工を施し、とことんこだわっています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応のSATAケーブルです。 抜け防止のラッチ付きで安心です。 取り回しに便利な50cmです。
質量(g)17 規格SATA3 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス) ケーブル長(cm)約50 転送速度(Gbps)最大6 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
659 税込725
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応のSATAケーブルです。 抜け防止のラッチ付きで安心です。 使い勝手のよい30cmです。
質量(g)14 規格SATA3 コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス) ケーブル長(cm)約30 転送速度(Gbps)最大6 変換タイプメス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応SATAケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。 デバイスの設置スペースが狭い時などに便利です。
ブラック タイプラッチあり 規格SATA3(6Gbps) コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン 下L型 メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプメス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷