SATAケーブルとは、シリアルATAケーブルとも呼ばれておりパソコンにSSDや光学ドライブ、ハードディスクを接続する時に使用されるケーブルです。パソコンを使用しているオフィスなどでよく使用されています。コネクタ形状にSATAコネクタとeSATAコネクタが存在。また接続しやすいようにL型コネクタやラッチ付きが用意されています。ケーブルによって長さが違うことと、ケーブルのコネクタ形状と機器のポートをマッチさせる必要があるので注意が必要です。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(30)
0.5~1未満(19)
1~2未満(8)
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート - 下L型 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート - 上L型 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)SATA3.0ケーブル
HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間3年間 コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 伝送速度(Gbps)6 変換タイプメス - メス 規格SATA3.0 コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1本
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル長(cm)20 ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
669 税込736
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA用データ+電源の一体型ケーブルです。 HDDのバックアップなどに便利です。
質量(g)46 コネクタ形状SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプメス-メス
1個
829 税込912
当日出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)100 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側L型タイプ(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)70 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
779 税込857
3日以内出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-右L型コネクタです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(右L型) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート - 右L型 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
899 税込989
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
799 税込879
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)SATAケーブル
データ転送もスムーズな6Gbps対応。安心3年保証
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久ナイロンメッシュケーブル 配線時のダメージを低減 最大6Gbps転送可能 ラッチ付きコネクタ
その他綿材:26AWG ブラック 規格SATA3(6Gbps) ケーブル長(m)0.2 速度6Gb/s ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 材質(被膜)高耐久ナイロンメッシュ 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 ラッチにも妥協を許さず、黒色アノダイジング加工を施し、とことんこだわっています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応のSATAケーブルです。 抜け防止のラッチ付きで安心です。 取り回しに便利な50cmです。
質量(g)17 規格SATA3 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス) ケーブル長(cm)約50 転送速度(Gbps)最大6 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
659 税込725
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応のSATAケーブルです。 抜け防止のラッチ付きで安心です。 使い勝手のよい30cmです。
質量(g)14 規格SATA3 コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス) ケーブル長(cm)約30 転送速度(Gbps)最大6 変換タイプメス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
6Gbps対応SATAケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。 デバイスの設置スペースが狭い時などに便利です。
ブラック タイプラッチあり 規格SATA3(6Gbps) コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン 下L型 メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプメス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
859 税込945
3日以内出荷

ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
799 税込879
3日以内出荷

最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)100 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
859 税込945
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)70 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷