SATAケーブルとは、シリアルATAケーブルとも呼ばれておりパソコンにSSDや光学ドライブ、ハードディスクを接続する時に使用されるケーブルです。パソコンを使用しているオフィスなどでよく使用されています。コネクタ形状にSATAコネクタとeSATAコネクタが存在。また接続しやすいようにL型コネクタやラッチ付きが用意されています。ケーブルによって長さが違うことと、ケーブルのコネクタ形状と機器のポートをマッチさせる必要があるので注意が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1未満(1)
コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
899 税込989
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
799 税込879
4日以内出荷