絞り込み
ポート数
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 16(3)
- 18(1)
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- NETGEAR(98)
- TP-LINK(94)
- アライドテレシス(78)
- MOXA(77)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
- エレコム(50)
- PLANET Technology(49)
- BUFFALO(バッファロー)(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- TRENDnet(32)
- BLACK BOX(30)
- Cisco(シスコ)(25)
- サンワサプライ(23)
- FXC(23)
- QNAP(20)
- ダイヤトレンド(20)
- プラネックスコミュニケーションズ(16)
- APRESIA Systems(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- ブランドをもっと見る
伝送速度
- ギガビット(3)
電源供給方式
- ACアダプター(1)
- 電源内蔵(1)
マグネット
- あり(1)
- なし(4)
材質
- 金属(メタル)(1)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ポート数」から絞り込む
4(1)
5(1)
8(1)
16(3)
18(1)

シンプルL2スイッチ SWX2110
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
スタンダードL3スイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属電源(V)AC100~240(50/60Hz)ポート数最大16、標準4接続方式ギガビット最大消費電力(W)61色(本体)黒電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ 18ポート
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
インテリジェントL2 PoEスイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V(50/60Hz)接続方式ギガビット最大消費電力(W)385色(本体)黒マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2スイッチ 16ポート
YAMAHA(ヤマハ)¥87,980税込¥96,7781台欠品中小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
L2スイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A